- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 帯電防止用リストストラップのおすすめ人気ランキング
帯電防止用リストストラップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「帯電防止用リストストラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人体アース」、「静電 バンド」、「アースバンド 足用」などの商品も取り扱っております。
基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m)
(実用)約1.5
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)
2×約19(一周回り・伸縮性あり)
電流制限抵抗値
1MΩ(±5%)
質量(g)
30
バンド幅(mm)
20
コード
あり
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ジャストフィット・長寿命!。ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。バンドの内側に導電性の糸を使用。コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。
セット内容
リストバンド、アース線(バナナプラグ付き1MΩ抵抗内蔵)、ワニグチクリップ、コードヘルパーⅡ
長さ(mm)
最大約220(リストバンド)
使用長さ(mm)
約190(リストバンド)
コードが長く広範囲で使用できる、グランドコード付のリストストラップ。グランドコードは静電気を確実に逃がします。
ゴムバンドは導電繊維入りゴムバンド式で、腕の太めの方でも長さ調節する事で使用が可能です。
用途半導体工場、研究所での静電気除去
コード長さ(m)
伸ばした状態3.0・伸ばす前の状態0.23
寸法
(バンド)2×20cm
仕様
1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付
コード
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
柔軟性のあるゴムバンドを採用。
金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。
※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。
使用前にテストすることをお勧めします。
バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。
金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
トラスコ品番
323-7524
種別
リストストラップ
質量(g)
40
コード長さ(m)
(実効)1.5
コード全長(m)
3
コード
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。
バンドは12μm(ミクロン) の導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。
バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。
予備のバンド1個付きです。
寸法(mm)
20×200
質量(g)
7.8
コード
なし
アズワン品番
64-0871-05
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
導電繊維入りの長さ調節可能なゴムバンド式です。
用途半導体工場・研究所での静電気除去。
アース線の長さ(m)
1.5
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)
2×15
仕様
バナナプラグ、ワニ口クリップ付、1MΩ抵抗内蔵グランドコード、6インチPUコード+PUモールド(AS-104-6)、10インチPUコード+PUモールド(AS-104-10)
コード
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。
アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)
220
幅(mm)
15
材質
アクリロニトリル/硫化銅複合繊維
コード
なし
アースが必要ありませんので、取り外しが簡単で立ち作業や移動する時に便利です。
十字型放電穴が多いので放電効率が高く、放電蓋が平らになっているので感電防止効果があります。
お得なスペアバンド付きです。
(原理)人体の静電気を導電バンド経由で放電蓋に貯蓄し、さらにコロナ放電原理を利用し十字形放電穴から空気中の導電粒子に放電します。
バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。
ご要望により従来品よりもバンド長さが約2センチ長くなりましたので男性の方にもフィットしやすくなりました。
用途精密機器取り扱いや基板組み立て時の静電気除去として
質量(g)
20
コード
なし
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)
2×約19(一周回り・伸縮性あり)
抵抗値
100Ω±10% (放電蓋無しの場合)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。
コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質
[バンド]ステンレス
質量(g)
約38
コード
なし
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
材質
(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR
厚さ(mm)
2
色
モスグリーン
硬度(ショア A)
(抗静電層)60~75、(導電層)70~80
比重
(抗静電層)1.45、(導電層)1.62
伸び(%)
(抗静電層)≧350、(導電層)≧200
表面抵抗率(Ω)
(抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105
引張強度(MPa)
(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
適合
431、499
安価で使いやすいリストストラップです。
手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用しています。
人体をつねに0電位に保ちます。
用途電子機器・精密機器組み立て作業での静電気除去。
コード長さ(m)
(実効)1.5
仕様
1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ
トラスコ品番
323-7516
質量(g)
40
径(Φmm)
(プラグ)4、(ホック)7
コード全長(m)
3
コード
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
リストバンドの長さは自由に調節でき、作業服にスムースに通せるよう、コードはカールのない部分を約1mと長めにしています。
アース線の長さ(m)
実用約1.8
電流制限抵抗値
1MΩ(±50Ω)
付属品
ワニ口クリップ・バナナプラグ付
トラスコ品番
274-1636
種別
リストストラップ
質量(g)
41
コード
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質
特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
タイプ
両面テープ貼付
表面抵抗率(Ω)
10×109-10
高耐久メタルタイプ。
リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)仕様。外周はキズに強いプラスチックコーティングによりデバイスからの放電を防止します。
金属アレルギーを起こしにくく、汗を吸わないので清潔です。
リストバンドは伸縮性があり長さ調節が可能。サイズ選定の必要がありません。また、毛を挟みにくい独自のバンド機構を採用。
洗浄もできるのでクリーンルームでの使用も可能です。
コード長さ(m)
(実効)1.5
仕様
1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ
トラスコ品番
373-9988
質量(g)
65
コード全長(m)
3
コード
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
品質と価格のバランスがとれたリストストラップ。
コード長さ(m)
(実効)0.8
仕様
1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ
トラスコ品番
412-5061
質量(g)
31
径(Φmm)
(プラグ)4、(ホック)10
コード全長(m)
1.9
コード
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1パック(10個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。
伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。
用途製品組立て作業。
電気・電子部品組立作業。
材質(繊維部)
ナイロン(カーボン導電糸入)100%
材質(樹脂部)
ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)
0.8
色
グレー
入数(双)
1
機能
帯電防止・伸縮性
コーティング
指先コート
表面漏洩抵抗値(Ω)
繊維部 2.8×108樹脂部 1.3×108
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。
多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。
4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語)
3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。
(※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)
材質
除電塩ビ+粘着層アクリル系
厚さ(mm)
1.5
タイプ
両面テープ貼付
人体摩擦によって生じる静電気をアース線から放電しますので、静電気が起こりやすい機器(ボード・メモリなど)を扱う際の破損を防止します。
アースケーブルはカールコードになっていますので、約2.5mまで伸縮可能です。
布製の青色リストバンドは調節自在です。
コード
あり
アズワン品番
64-0850-57
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
クリーンルーム内での電子機器の組立や検査作業に最適です。
1MΩの電流制限抵抗を内蔵した安全設計。
アース線の長さ(m)
実用約1.8
付属品
ワニ口クリップ・バナナプラグ付
トラスコ品番
274-1717
質量(g)
38
コード
あり
電流制限抵抗値
1MΩ(±50Ω)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷