- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- 帽子 つば 芯のおすすめ人気ランキング
帽子 つば 芯のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新100件の「帽子 つば 芯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「襟汚れ防止」、「両面接着芯」、「ベルポーレン」などの商品も取り扱っております。
しっかり保形、補強したい時。クラフト用ハサミでカットして、ミシンで縫える芯材です。硬くしっかりとしたバッグの底や、キャップタイプの帽子のブリム(つば)の保形に。アパレルでバッグや帽子を製作している方々が選んだ、厚さ0.5mmと1.5mmの2タイプです。
材質
発泡ポリエチレン100%
寸法(mm)
1.5
寸法(cm)
本体/25×50
曲面のバッグの底や、キャップタイプの帽子のつばの保形・補強に最適です。
クラフト用ハサミでカットして、ミシンで縫える芯材です。
ソフトに保形、補強したい時。クラフト用ハサミでカットして、ミシンで縫える芯材です。曲面のバッグの底や、キャップタイプの帽子のブリム(つば)の保形に。アパレルでバッグや帽子を製作している方々が選んだ、厚さ0.5mmと1.5mmの2タイプです。
寸法(cm)
本体/25×50
材質
発泡ポリエチレン100%
寸法(mm)
0.5
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲
-20~70℃
密度(kg/m3)
65
帽子の内側をふちどり、美しい仕上がりになります。抗菌・防臭・吸汗・速乾・防汚性に優れ、いつも爽やかな肌ざわりです。お買い得パックの3m巻です。60cmカットで帽子5個分とれます。
寸法(幅Wmm×長さLm)
30×3
帽子の内側をふちどり、美しい仕上がりになります。抗菌・防臭・吸汗・速乾・防汚性に優れ、いつも爽やかな肌ざわりです。お買い得パックの3m巻です。60cmカットで帽子5個分とれます。
寸法(幅Wmm×長さLm)
25×3
配管整形時の内ベンダーとして最適です。配管整形後の抜き取りが容易です。
長さに応じ、自由にカット可能です。埋設配管の保護に最適です。
バッグの底板用の芯材です。
軽く、水に強い素材で底の型くずれを防ぎます。
はさみやカッターでカットできます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×500×2
素材
ポリエチレン
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質
ポリエチレン
色
青
密度(kg/m3)
64
25%圧縮硬さ(MPa)
0.09
仕上がりが美しく肌にやさしくソフト。・バイアス加工だからしわにならずフィット。・汗を吸収しさらっとさわやか。・洗っても縮まず型くずれしませんサイズの小さい帽子にお使いいただける帽子サイズテープ。汗も吸収してくれるのでお気に入りの帽子をきれいに保ちたいときやお子様の帽子などにおすすめです。
材質
ポリエステル100%
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
商品保管時のクッションに使用できます。
必要な寸法にカットが可能です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに
材質
発泡ポリエチレン
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
使用温度範囲(℃)
-20~70
密度(kg/m3)
65
バッグに特化して開発した「バッグの芯地」。接着樹脂の塗布量が多めで貼りやすい。貼るだけで裏地になる便利な芯地です。しっかりとした張り感に仕上がり、シルエットをキープします。
混率(%)
ポリエステル65・綿35
寸法(cm)
118巾×50
ハリ・コシ感のある、しっかりとした風合いの不織布芯地です。バッグや帽子などの形をしっかりと保ちます。寸法安定性に優れた不織布芯地は、初めての方にもお薦めです。
用途スカート(ベルト)、帽子、小物、バッグなど
適合
中肉~厚手素材
材質
ポリエステル50%、レーヨン50%
色
ホワイト
1袋
¥589
税込¥648
当日出荷