- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 洗濯用品
- 幅20 ラックのおすすめ人気ランキング
幅20 ラックのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新2,029件の「幅20 ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「奥行 20cm 棚」、「スリム ラック キャスター」、「棚 幅25」などの商品も取り扱っております。
仕様
可動棚4枚、キャスター4個
材質
プリント紙化粧繊維板
色
ピーチ
お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。
幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。
付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。
棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。
色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
付属品
可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚
高さ(mm)
600
奥行(mm)
290
洗濯機周りの衣類や洗剤、タオルなどをスッキリ収納できて便利です。洗濯機上の空いたスペースを有効活用し、脱衣スペースをスッキリ整えます。横幅65~95cmで無段階伸縮可能なので、脱衣スペースや洗濯機に合わせて設置ができます。6枚の可動棚は棚受けパイプが10cm間隔3段階で高さの調節ができる自由度の高い設計になっています。棚の高さを調節できるので、ドラム式の洗濯機にも対応します。右側面のメッシュフレームには、お手持ちのS字フックなどを使って小物類のちょい掛けに活用いただけます。ガタツキ防止 調節幅は20mmのアジャスター付き。耐荷重:棚板1枚5kg,全体耐荷重30kg。実用新案登録済
材質
(本体)スチール・粉体塗装、(棚板)化粧繊維板
質量(kg)
(約)17.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)95×40×192
1台
¥14,989
税込¥16,488
3日以内出荷
床と天井があれば、お部屋のどこでも使う事が出来る、おしゃれなつっぱりハンガーラック!質感にこだわったデザインで、ざらりとした質感が高級感を演出します。
用途事務所、休憩室、待合室のちょっとした収納、飾り棚、突っ張り収納として。
材質
パイプ:塗装ステンレス鋼管、B部:亜鉛合金、ネジ類:スチール、バネ:ステンレス、フック:AES、Oリング:ゴム(NBR)
質量(kg)
3.9
内容
1セット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
120~200×205~275×9
レジ前や店頭の省スペースで商品を訴求するのに適した、小型のネットラックです。
高さは3段階で固定することができます。
脚部フラットバーの取り付け方向を変えることで、什器の下に差し込めます。
棚は5cm間隔で取り付けできます。
材質
スチール/粉体塗装
質量(kg)
7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×20×90/100/110(高さは3段階で固定できます)
ピッチ(cm)
5(ネット)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
40.5×12.5
床と天井があれば、お部屋のどこでも使う事が出来る、おしゃれなつっぱりハンガーラック!質感にこだわったデザインで、ざらりとした質感が高級感を演出します。
用途事務所、休憩室、待合室のちょっとした収納、飾り棚、突っ張り収納として。
材質
パイプ:塗装ステンレス鋼管、B部:亜鉛合金、ネジ類:スチール、バネ:ステンレス、フック:AES、Oリング:ゴム(NBR)
質量(kg)
4.5
内容
1セット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
120~200×205~275×9
【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。
付属品
キャスター
材質
キャスター/ナイロン樹脂
耐荷重(kg/段)
16
耐荷重(kg)
全体/40、棚板1枚当たり/16
キャスター
あり
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
12.7
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
狭い隙間にピッタリのスリムな幅の収納ラック
棚板は約12cm間隔で高さ調節可能
棚の高さを変えるときも、取り外しは簡単
キャスター付きだから狭い隙間での出し入れもラクラク
用途すき間ラック、キッチンラック、収納ワゴンとして。
材質
天然木パイン(ラッカー塗装)
高さ(mm)
(最下段棚上から最上段棚下)740、(床から最下段棚上)80
組立時間
約20~30分
材質
鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
幅(mm)
1180~1900
色
白
サイズ
大
高さ(mm)
90
奥行(mm)
335
耐荷重(kg)
50~20
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
壁に突っ張るだけで、便利に空間を有効活用できる伸縮棒です。
アジャスターが壁に近く、すっきりとした印象です。
インテリアに馴染みやすく、みせる収納やディスプレイとしても活用できます。
キッチンストッカー!狭いスペースにすっきり収納すき間ストッカー5段。狭いスペースにすっきり収納!
インテリア感覚のスリムなラック。ラック幅20cmで、冷蔵庫とシンクの隙間など、キッチンのわずかなスペースに!
移動に便利なキャスター付き。
幅(mm)
200
奥行(mm)
390
高さ(mm)
1300
段数
7
キャスター
あり
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
200×390×高1300
上・下段とも棚の高さは無段階に調節できます!
材質
パイプ類/ステンレスパイプ、樹脂部品/PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)
530~910
色
ステンレス
高さ(mm)
500
奥行(mm)
240
耐荷重(kg)
6kg×2
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
鍋蓋をひっくり返して水平に置くタイプの鍋蓋スタンドです。
蓋に付いた水滴が垂れにくく、お手入れが簡単です。
水平に置く事で、重い蓋でも安定して置くことができます。
縦置きタイプに比べてスタンドもシンプルになりコンパクトです。
鍋から蓋を取り、そのまま片手で置いたり持ち上げられるC字型構造で、重い蓋でもストレスなく置いたり持ち上げやすくなっています。
調理台やテーブルから浮かせて置く分だけスペースがあるため、蓋に触れずに置く事ができ、火傷をする心配もありません。
水平置きなので、蓋の上に菜箸やお玉を置く事もできます。
幅広いサイズの鍋蓋(15cm~40cm)に対応しています。
耐荷重20kg。錆びにくいステンレス製です。
野菜屑を入れるポリ袋掛け(野菜袋スタンド)としても使用できます。(横幅230mm以上の袋に対応。12号以上、中・Mサイズ以上目安)
三脚構造なので、コンロの隅等、省スペースで有効活用できます。使わない時も瓶等と一緒に置けば邪魔になりません。
足の先端は傷付き防止・滑り止めキャップ付きです。
ミニマルデザインで様々なキッチンやシーンにマッチします。
ユーロキッチンオリジナルロゴのタブがワンポイントアクセントになっています。
仕様
●寸法:本体/155×163×114mm、上部外径/Φ155mm●材質:本体/ステンレス、滑り止めキャップ/PVC●重量:102g●製造国:中国●耐冷・耐熱温度:滑り止めキャップ/60℃
アズワン品番
67-4746-79
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
材質
本体・フタ・天板=ポリプロピレン、取っ手=スチール(ユニクロメッキ)、キャスター=ポリプロピレン・スチール・ナイロン(台座部)
質量(g)
(約)2400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャスター取付け時(約)337×260×630、キャスター無し(約)337×260×582
奥行20cmのスリムな設計で、耐荷重は約20kgです。主材はプリント紙化粧繊維板で、お客様組立品となります。
色
ブラウン
奥行(mm)
200
背の低い棚に適した短いサイズから、最長約2500mmまで様々なサイズからお選びいただけます。
長さ(mm)
(溝間隔)25.4
材質(ポール)
【ポール本体】SUS304(18-8)ステンレス、【ポールキャップ】ポリエチレン、【ポール脚部(アジャストボルト)】スチール/三価クロメート処理、【ポール脚部(ダイカストナット)】亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
背の低い棚に適した短いサイズから、最長約2500mmまで様々なサイズからお選びいただけます。
長さ(mm)
(溝間隔)25.4
材質(ポール)
【ポール本体】SUS430(18-0)ステンレス、【ポールキャップ】ポリエチレン、【ポール脚部(アジャストボルト)】スチール/三価クロメート処理、【ポール脚部(ダイカストナット)】亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様
組立式
使用温度範囲(℃)
-20~60
間口(mm)
800
組立時間
(目安)1人20分
有効間口(mm)
652
ラックマウントに設置できない機器の設置にご利用ください。機器固定ベルトの設置に対応しています。(※RAC-BL1を別途ご購入下さい。)
幅(mm)
496
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
496×620×20
質量(kg)
2.8
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
総耐荷重(kg)
50(中心荷重は30)
対応機種
CP-SVN18・24・36・42シリーズ、CP-SVNC3・CP-SVNC6
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ラックマウントに設置できない機器の設置にご利用ください。サーバー、UPSなどの重量物の設置に最適です。(※重量物を設置する際はラック本体の最下部へ装着してください。上部へ取り付けるとラックが転倒する恐れがあります。)。耐荷重150kgまで対応しています。機器固定ベルトの設置に対応しています。(※RAC-BL1を別途ご購入下さい。)
幅(mm)
496
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
496×620×20
質量(kg)
5.6
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
総耐荷重(kg)
150
対応機種
CP-SVNシリーズ、CP-SVNC3・CP-SVNC6
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷