- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 平スコップのおすすめ人気ランキング
平スコップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新120件の「平スコップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角スコップ 小型」、「ミニスコップ」、「角スコップ」などの商品も取り扱っております。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適
全長(mm)
910
仕様
JIS規格品
トラスコ品番
382-0149
質量(kg)
1.4
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
220
先幅(mm)
180
肩幅(mm)
170
頭部板厚(mm)
1.45
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
軽量で、強く切れ味たしかです。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
全長(mm)
815
材質
(刃先)ショベル鋼板(S50C)、(柄)国産樫材
板厚(mm)
1.6
強い!軽い!すべらないハンドル「パイプ柄シリーズ」
角形に比べ刃先が平形状で柄が長くコンクリート混練に最適。
種別
角型
全長(mm)
910
トラスコ品番
411-5805
色
シルバーメタリック
刃長(mm)
220
材質(柄部)
ハイテンションパイプ
刃先幅寸法(mm)
170
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
長い先端が缶を掴み易い形状
全長(mm)
450
質量(g)
300
頭部長(mm)
150
先端幅(mm)
95
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。
材質
ステンレス鋼(SUS201)
板厚(mm)
1.4
先端形状
角型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
アルミ製で軽くて錆びません。
除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など
材質(頭)
アルミニウム
板厚(mm)
2
材質(柄部)
バーチ
鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
用途土などを掘る作業に。
刃先形状
角形
全長(mm)
780
トラスコ品番
387-2611
材質
(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金
質量(g)
800
板厚(mm)
1.6
先端長(mm)
230
刃先幅寸法(mm)
165
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など
種別
角形
全長(mm)
815
質量(kg)
1.2
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
218
先幅(mm)
180
肩幅(mm)
167
頭部板厚(mm)
1.45
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
軽くて錆びない。品質・耐久力大幅アップ。
用途除雪用。畜産・酪農用。
塩水分の多い所での作業。
形状
角形
全長(mm)
970
トラスコ品番
254-9417
材質/仕上
刃先:アルミ合金。柄:木柄
質量(kg)
1.2
刃先幅寸法(mm)
255×300
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
除雪、酪農・畜産用途など様々なシーンで
材質
アルミ合金
材質(柄部)
ナラ材
錆びにくいステンレス製。
用途溝掃除・炭の後片づけ用
材質
頭部:ステンレス。柄部:木
小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。
材質(柄部)
白樫及びそれに準ずるもの
仕上
ハンマートーン仕上
材質(頭)
ショベル用鋼板
土すくい用です。ワイド形状でたっぷりすくえます。軽量・丈夫な樹脂製です。
用途スコップ
材質
PP
JIS規格品。強く切れ味たしか。品質・耐久力を大幅アップ。柄部・刃先共なめらかで作業性を大幅UP。
全長(mm)
970
材質/仕上
刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:樫
ステンレス製でさびにくく、柄も全周溶接することで強度を持たせています。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています
仕様
JIS規格品
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部板厚(mm)
1.45
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)
180×815×70
色
グレー
質量(g)
1122
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)
980
材質(頭)
鉄(50Mn)
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
スチールパイプ
頭部長(mm)
365