平プレートのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
700件の「平プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「幅広 プレート」、「穴付きプレート」、「ジョイントプレート」などの商品も取り扱っております。
ユニクロ ワイドプレート ACE(エース)ランキング1位
ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ジョイントプレート TRUSCOランキング2位
機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。<br />自動車部品取付金具。<br />木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)34穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)穴ピッチ(mm)25
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



ジョイント金具19型フラットクローム TRUSCOランキング5位
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。材質アルミ
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2仕上バレル研磨幅(mm)36.5
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状フラット材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)34
1個
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。<br />自動車部品取付金具。<br />木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)34穴ピッチ(mm)25
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質(本体)スチール表面処理ユニクロメッキ処理ボルトM6適合ボルト径M6
1個
169税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。 自動車部品取付金具。 木工を始めとする様々な場面に使用可能。穴径(Φmm)9、8.5×35寸法W(mm)43幅W(mm)43材質鉄(クローム)板厚(mm)3.2
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属<br />自動車部品取付金具<br />木工にも使用できる金具板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)穴ピッチ(mm)25
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。幅W(mm)24板厚(mm)2.3穴径(Φmm)6.5、7×30材質鉄(クローム)
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349税込384
当日出荷

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。 生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。 屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。 豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
279税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りができます。 Z山形プレートVP同等以上の耐力を有しています。 ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しています。 Z山形プレートVP同等以上 【性能認定】財・建材試験センター 性能認定/短期基準引張耐力 5.9kN 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.1以下
用途柱と土台および柱と横架材の接合に使用します。材質NSDC570/ZYXK18付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×6本厚さ(mm)0.6表面処理合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)5.9N値1.1以下告示1460号第2号性能認定S10A04-02
1セットほか
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
349税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

Uボルト、UボルトA型、UボルトC型のピッチに合わせたプレートです。
用途Uボルトとの組み立てに。材質ステンレス(SUS304)
1袋(2個)
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)