- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- 平リベット 工具のおすすめ人気ランキング
平リベット 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新105件の「平リベット 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平リベット」、「カシメ道具」、「かしめリベット」などの商品も取り扱っております。
付属品
下敷き・カシメ30組
材質
スチール製+ニッケルメッキ
頭径(Φmm)
9
足長(mm)
8.5
使用厚さ(mm)
2.0~4.0
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
トラスコ品番
766-3366
セット内容
プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
485
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。
材質
スチール製+ニッケルメッキ
仕様
下穴ポンチ3mm、下敷き
頭径(Φmm)
9
足長(mm)
8.5、11.5
使用厚さ(mm)
(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途大型車ブレーキライニングのかしめ
トラスコ品番
814-7935
適合機種
A-302
部品番号
1026
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
トラスコ品番
337-0518
セット内容
打棒、ハトメ棒、台座
材質
鉄、ニッケル
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥609
税込¥670
当日出荷
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
使用可能リベット(Φmm)
2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
セット内容
リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)
材質
ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製
全長(mm)
260
材質(本体)
アルミ合金、炭素鋼
質量(g)
440(本体のみ)
材質(グリップ)
PVC
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
中型・大型車のリベット交換が手軽にできます。本体をバイスに取り付けるだけです。
シューアジャスターによる角度調整で、しっかり固定できます。
ショック装置付です。
ケース寸法(mm)
310×180×60
質量(kg/セット)
4.6
適合車種
中型・大型トラック・バス
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。
材質
クロムバナジウム鋼
16・16.8・20mmのツバ出し加工が1台でできます。
ツバ出し加工のバラつきがなく、安定した加工が可能です。
スピーディーにツバ出し加工が可能です。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
トラスコ品番
256-9663
質量(kg)
3.24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×285×130
適合管外径(Φmm)
16・16.8・20
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容
【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウム。PH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)。【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウム。PH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)。【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄。PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm)
ケース寸法(mm)
122×140×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。
材質
クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ
4 1938
適合
9mm用
エスコ品番
EA576MS-1
材質
スチール
寸法(mm)
打ち棒:Φ12×120
質量(g)
本体:105、台:130
台座寸法(mm)
Φ35×17
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
大カシメに対応しています。
仕様
頭径9mmに使用
穴径(Φmm)
9
長さ(cm)
9
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
小径のカシメ、作業用工具です。
用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。
使用空気圧力(MPa)
0.6
高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
トラスコ品番
766-3374
セット内容
プラスチックスタンド、3.5・5.2・7.0・8.8・10.5mm
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
579
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
小カシメ・中カシメに対応しています。
仕様
頭径6mm~7mmに使用
穴径(Φmm)
6
長さ(cm)
11
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップDタイプ(リベット軸径6mm用)です。
スナップ受けは、BRH-6_6AスナップバッファAをご使用ください。
トラスコ品番
828-9349
質量(g)
105
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
セットでお求めの後の補充が可能パーツ。
あらゆるサイズ、種類の玉に対応しています。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷