平ワッシャー M5のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
842件の「平ワッシャー M5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M5 大ワッシャー」、「平座金 m12」、「カラー ワッシャ」などの商品も取り扱っております。

1パック(97枚)
270 税込297
当日出荷



BS4320. RS Proスチール製平ワッシャ フォームA. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチールワッシャは、通常、ねじ山の付いた留め具やナットと併用し、ボルト、ねじ、ナットを締め付けるときにかかる負荷を広い面積に分散します。. 次のサイズを用意:. 560-316 560-316 M2 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-322 560-322 M2.5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-338 560-338 M3 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-344 560-344 M3.5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-925 525-925 は、 M4 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-931 525-931 は、 M5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-947 525-947 M6 亜鉛めっきスチールワッシャです. 527-634 527-634 は、 M8 亜鉛めっきスチールワッシャです. 527-640 527-640 は、 M10 亜鉛めっきスチールワッシャです. 530-084 530-084 M12 亜鉛めっきスチールワッシャです. 276-926 276-926 、 M16 亜鉛めっきスチール製ワッシャです. 276-932 276-932 、 M20 亜鉛めっきスチールワッシャです. 193-3447 193-3447 は、 M24 フォーム 亜鉛めっきスチールワッシャです. 193-3448 193-3448 M30 Form 亜鉛めっきスチールワッシャです. どのように機能するのですか?. RS Pro ワッシャは、ナットとボルトの間に挟むことで間隔を取り、負荷を分散するため、あらゆる留め具アセンブリに不可欠な部品です。これらのワッシャは、取り付け面の経年による摩耗と歪みを防止します。. 特長と利点. 亜鉛めっき仕上げのスチール. 耐久性の高い構造. ねじ ボルトサイズ M2 M30 に適合します. さまざまなメートル系サイズを用意. 用途. RS Proワッシャは、各種の留め具に不可欠の部品です。材料を接合する際の表面荷重が減少するため、材料にかかる圧力が減少し、時間の経過に伴う摩耗や損傷の可能性が減少します。これらを使用することで、部品をスムーズに緩めたり締め付けたりできるようになり、メンテナンスが簡単になります。平ワッシャは、多くの電子、食品、化学、及び建設用途で一般的に使用されています。. フォーム ワッシャとは何ですか?. フォーム は、スチールワッシャの外径及び厚さ(メートル単位)を示す英国規格のインジケータです。この場合は、直径と厚さが「通常」のワッシャの種類を簡単に示しています。フォーム ワッシャは、ほとんどの用途に適しています。. 平ワッシャとペニーワッシャの違いは何ですか?. 標準的な洗濯機以外、フェンダーワッシャ、ペニーワッシャー、マッドガードワッシャーと呼ばれる洗濯機も使用されています。これらの「組ワッシャ」は、内径と比較して外径が大きく、表面積が大きくなっています。摩耗した固定穴とともに使用したり、広い範囲を固定したりすることができます。. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様 ねじ/ボルトサイズ = M20。材質 = 鋼。内径 = 21mm。外径 = 37mm。厚さ = 3mm。表面処理 = 光沢亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1パック(60個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
529 税込582
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 SUS304 種類 丸ワッシャー
1パック(20個)ほか
468 税込515
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP プラスチックワッシャー
錆びないプラスチックワッシャーです。軽量で見た目にもきれいです。
材質 ポリカ
1セット(16個×5パック)ほか
839 税込923
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
タイプ 生地 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100個)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。 材質 ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20枚)ほか
88 税込97
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ平ワッシャー 大
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
トラスコ品番 334-2227 材質 スチール 厚さ(mm) 1.6 内径(Φmm) 6 呼び径 M6 外径(Φmm) 22 表面処理 ユニクロ
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
トラスコ品番 160-8096 材質 冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ 厚さ(mm) 1.6 内径(Φmm) 8.5 呼び径 W5/16 呼び寸法 【d】W5/16 外径(Φmm) 22 表面処理 ユニクロ
1パック
629 税込692
翌日出荷


1個
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)