平台車 耐荷重 300kgのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
51件の「平台車 耐荷重 300kg」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車 耐荷重 300kg」、「平台車 500kg」、「平台車 250kg」などの商品も取り扱っております。
平台車 樹脂製 プロ用 PU車輪 自在×4  ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウランキング1位
強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。 キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ! 内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様! キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。 ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として材質PP+ガラス繊維材質(車輪)ポリウレタンブレーキ有無ありキャスター自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き)キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー特性ストッパー付関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
1台
6,998税込7,698
当日出荷

平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウランキング2位
ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。 エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。 天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。 キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。 取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)ブレーキ有無なしキャスター4輪(ベアリング入り自在車)表面処理上面ニス塗装特性静か、ダブル持ち手関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
1台
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

樹脂製平台車 石川製作所ランキング3位
石川製作所樹脂製平台車
耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。強度と軽量化も同時に兼ね備えています。積載面には、交差ストライブライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。
グリーン材質(車輪)ゴムタイプ平台車取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)ゴム・スチール特性軽量、耐水、耐塩、耐薬品材質(荷台)ポリプロピレン連結可否不可
1台
9,598税込10,558
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウランキング4位
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
1台
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スチール台車 金沢車輌ランキング5位
金沢車輌スチール台車
スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。
種別平台車材質(車輪)ゴム(グレー)キャスター2輪自在2輪固定音量標準
1台
8,998税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)ナイロンキャスター2輪自在材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75特性軽量材質(荷台)樹脂
1台
2,498税込2,748
当日出荷

物流の現場で使われているプロ仕様の合板台車です。 オールバンパー仕様で、積載荷物の保護と合板台車のササクレやバリの発生を抑えます。 自社開発の高性能エアーキャスターを採用。旋回・始動性能が、従来キャスターに比べ、30~50%向上しています。動き出しが軽く、重たい荷物もスムーズに運ぶことができます。作業者の疲労軽減、作業効率アップにおすすめのキャスターです。
材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×4)特性取手穴付、ループバンパー付材質(荷台)合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
1台
16,980税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アイケーブランド定番の平台車
材質(車輪)ゴムタイプ平台車ブレーキ有無なし板厚(mm)上板:0.9、下板:0.9特性押して軽い、耐久性バツグン天板形状合せ板材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ固定連結可否不可
1台
9,998税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

持って軽く・動かして軽い商品です。 中央に取っ手穴を開けているので持ち運び時にも対応しています。 補強に丸パイプを使用しており重量物にも対応しています。 リサイクル率90% 簡単に分解できます。 エアーキャスターΦ100mmを使用、軽く動き生産性向上に役立ちます。
トラスコ品番342-9431ブラック車輪径(Φmm)107材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)300キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車荷台寸法(幅)(mm)600騒音値(dB)38特性軽量、静音、取手穴付、コーナーバンパーゴム付き、環境配慮商品(リサイクル率90%)荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在
1台
23,980税込26,378
翌々日出荷

金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。材質(本体)PP材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター×4ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売)キャスター径(Φmm)85特性スタッキング可スタッキング可否連結可否
1台
3,898税込4,288
当日出荷

大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルなし。
材質スチール材質(車輪)ノーカーボングレーゴムキャスター径(Φmm)130材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
25,980税込28,578
翌々日出荷

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 天板寸法より大きい商品が運べます。 平台車
種別完成品材質樹脂材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個キャスター金具スチール特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性適合ストッパー-材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
1台
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75持ち手穴(mm)97.5×32.5特性スタッキング可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
1台
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。
用途引越業者・庫内作業に。材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入りブレーキ有無なし特性軽量、取っ手付き材質(荷台)べニア合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
1台
16,980税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスターオール自在材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー特性取っ手付き材質(荷台)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
1台
7,998税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
1台
3,598税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結できます。ストッパー付きでも連結可能です。ブレーキをかけた状態の台車に連結しますと前方にくる台車のロックは自動的に解除になり、ブレーキの解除忘れで連結してしまい走行出来なくなる事がありません。
ブレーキ有無ありキャスター自在車×4個板厚(mm)4ブレーキ種類フットブレーキ特性ブレーキを掛けた状態の台車に連結をしますと前方に来る台車のロックは自動的に解除、取っ手付き天板形状一枚ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
1台
7,998税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
1台
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様★裏面は鉄板で補強されており、頑丈な作りになっています。車輪固定×2、自在(ブレーキ付)×2
1台
9,350税込10,285
当日出荷

軽量、コンパクトな樹脂製台車。持ち運びも簡単にできるので用途は幅広いです。 滑り止めゴム4個付き。 荷物の大きさに合わせて縦方向、横方向に何台でも連結可能です。
車輪径(Φmm)75材質(車輪)TPR荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)ポリプロピレン特性スタッキング可、軽量荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン
1台
5,998税込6,598
当日出荷