- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 平台車 600×600のおすすめ人気ランキング
平台車 600×600のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新141件の「平台車 600×600」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平台車 正方形」、「引っ越し台車」、「手すりなし台車」などの商品も取り扱っております。
軽量のため、お手軽にご使用になれます。
自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
2輪自在
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
75
特性
軽量
材質(荷台)
樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
表面処理
上面ニス塗装
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
ラワン合板
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
車輪径(Φmm)
50
材質(本体)
木
材質(車輪)
ゴム
キャスター
自在車×4個
均等荷重(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
450
板厚(mm)
21
材質(車輪・金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
取っ手付き
グリーン購入法
適合
材質(荷台)
木
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
不可
キャスター:国内一流メーカー製(ベアリング)を使用。軽い力で移動が可能、音も静か、丈夫で長持ち。
材質(車輪)
ゴム
キャスター
自在車×4個
材質(車輪・金具)
SPHC,SWRCH
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静音
騒音対策
あり
材質(荷台)
木
縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別
平台車
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
エラストマー樹脂
取付方式
ボルトレス(キャスター)
均等荷重(kg)
100
材質(車輪・金具)
スチール(三価クロムメッキ)
キャスター径(Φmm)
75
特性
軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(ホイール)
ナイロン樹脂
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
軽量、コンパクトな樹脂製台車。
持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。
プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。
スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
なし
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト
材質(荷台)
PP
前輪タイプ
自在
スタッキング可否
可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
アイケーブランド定番の平台車
材質(車輪)
ゴム
タイプ
平台車
ブレーキ有無
なし
板厚(mm)
上板:0.9、下板:0.9
特性
押して軽い、耐久性バツグン
天板形状
合せ板
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
連結可否
不可
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)
PP+PVC
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
表面処理
上面ニス塗装
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
ラワン合板
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
キャスター
オール自在
材質(車輪・金具)
スチール
ブレーキ種類
ストッパー
特性
取っ手付き
材質(荷台)
木
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々!
コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に
材質(車輪)
熱可塑性ゴム(TPR)
車輪幅(mm)
20
ブレーキ有無
なし
キャスター
4輪自在、静音タイプ
キャスター径(Φmm)
75
材質(荷台)
樹脂
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦横方向に連結が可能です。(横連結はMPK-500J、600Jのみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4か所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
種別
平台車
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
エラストマー樹脂
取付方式
ボルトレス(キャスター)
ブレーキ有無
あり
均等荷重(kg)
100
材質(車輪・金具)
スチール(三価クロムメッキ)
ブレーキ種類
ストッパー
特性
軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(ホイール)
ナイロン樹脂
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
Made in Japanの高品質な商品です。荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができます。また取っ手付きで持ち運び時に大変便利です。またスタッキング時は交互に行うのでキャスターが荷台表面に接触せず衛生的です。
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
なし
キャスター
4輪自在
キャスター径(Φmm)
65
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×495×110
特性
スタッキング可
取扱説明書
(0.8MB)
材質(荷台)
樹脂
スタッキング可否
可
連結可否
可
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
リスキャリーは市場・倉庫・工場内での荷役運搬の過酷な作業に実力を発揮するキャリーです。多目的に使用でき、作業効率を重視したリスの物流機器シリーズです。
車輪径(Φmm)
102
材質(車輪)
ゴム
積載荷重(kg)
200
キャスター
4インチゴム車(自在×4)、小音キャスター標準装備
荷台寸法(幅)(mm)
600
アズワン品番
64-5043-59
特性
静音
荷台寸法(奥行)(mm)
900
騒音対策
あり
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
仕様
組立式
材質
(キャスター金具)スチール。(車輪)ナイロンホイールゴム。(コーナー)ポリプロピレン(PP)。(連結バー)スチール
積載荷重(kg)
300
キャスター
自在キャスター4個
キャスター径(Φmm)
75
組立時間
(目安)1人30分
騒音対策
あり
ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。
エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。
天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。
キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。
取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入り)
ブレーキ有無
なし
キャスター
4輪(ベアリング入り自在車)
表面処理
上面ニス塗装
特性
静か、ダブル持ち手
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
ラワン合板
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
4枚を風車連結すれば120×120cmのパレットサイズとして使えます。(通常の縦横連結も可能)
交互に積み重ねることで、安定した保管が可能です。
また、キャスターが荷台表面に接触しないため、衛生的に使用できます。
持ち運びに便利な取手が4ヶ所についています。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター径(Φmm)
75
特性
スタッキング可
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
PP(耐衝撃性)
スタッキング可否
可
連結可否
可
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。
用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン(再生材100%)
ブレーキ有無
なし
均等荷重(kg)
100
材質(天板)
再生ポリプロピレン 100%
特性
軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。
キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ!
内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様!
キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。
ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として
材質
PP+ガラス繊維
材質(車輪)
ポリウレタン
ブレーキ有無
あり
キャスター
自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き)
キャスター径(Φmm)
75
ブレーキ種類
ストッパー
特性
ストッパー付
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)
PP+PVC
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
表面処理
上面ニス塗装
材質(すべり止め)
EVA
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
ラワン合板
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました!
スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。
純国産の高品質連結樹脂製平台車です。
キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。
材質(車輪)
エラストマー
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
75
持ち手穴(mm)
97.5×32.5
特性
スタッキング可
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
再生ポリプロピレン
スタッキング可否
可
連結可否
可