平型ヒューズ 40aのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
120件の「平型ヒューズ 40a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「40Aヒューズ」、「太平洋精工 ヒューズ」、「平型ヒューズ30A」などの商品も取り扱っております。
電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント) 亜鉛合金(銀メッキ) 定格電圧(V) DC32以下 サイズ(mm) 約19.1×18.7×5.1
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(5個)
219 税込241
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g) 13 タイプ 平型 サイズ(mm) 約19×19×5
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
1パック(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質 亜鉛+PC サイズ(mm) 約18.9×18.7×5.1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に サイズ(mm) 約11×16.2×4.0 材質 亜鉛+PC 使用可能電力 DC12V360W以下/DC24V720W以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
1パック(3個)ほか
特価
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

付属品 ヒューズプーラー1個入り セット内容 5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ATCブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換
1セット(30個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ATCブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換 寸法(幅W×高さH)(mm) 19.1×18.7
1セット(10個)
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


電装品・配線回路の保護に。
定格電圧(V) DC32以下 材質(ハウジング) PA 材質(エレメント) 亜鉛合金(銀メッキ)
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。 セット内容 1A、2A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 材質 亜鉛+PC 電圧(V) 12/24 サイズ(mm) 約18.9×18.7×5.1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

過電流が一定時間流れたときに溶断して、電装機器の故障等を防いでくれる為のパーツです。 スローブロータイプ
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。 タイプ 爪無
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平型ヒューズ用のヒューズボックス(ヒューズホルダー)になります。 本体同士を連結し、ヒューズターミナルとしての使用も可能です。
用途平型ヒューズ用のヒューズホルダーとして 最大電流(A) 20 AWG 14 関連資料 (0.3MB) 線径(sq) 2
1個
199 税込219
当日出荷