- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- 平皿 ステンレスのおすすめ人気ランキング
平皿 ステンレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「平皿 ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銀皿」、「平皿」、「ステンレス シャーレ」などの商品も取り扱っております。
食品に使用できます。
形状
丸皿
食器の種類
給食用食器
板厚(mm)
0.4
材質
18-0ステンレス
形状
丸皿
食器の種類
給食用食器
マグネシウムの燃焼実験などに使用します。
未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。オイルジョッキ・オイラー等の受け皿に。電子はかり等の風袋用のせ皿に。店舗用ディスプレイや保冷・保温ストック用として使用していただけます。
材質
ステンレス(SUS430)
商品タイプ
バット
材質
SUS430
形状
丸皿
食器の種類
給食用食器
耐腐食効果の高い、ステンレス製のシャーレです。
中華料理厨房の必需品 一人分の材料の取り分けに
材質
18-0ステンレス
形状
丸皿
容器のフチは巻かないフラット形状ですので、試料や検体等が詰まりにくいです。塗料皿として使用する場合、筆についた塗料の量をフチで調整できます。机上での試料や検体の分類、小分けに便利です。燃焼皿、反応皿、分析皿として使用できます。
材質
SUS304
滅菌
未滅菌
材質
ステンレス(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に
材質
SUS430
吸着力(N)
14.7
韓国ではおなじみのステンレス製の容器シリーズ。衛生的にも優れ、軽くて丈夫!!冷麺器は、冷麺はもちろんピビンバやユッケジャン、その他のスープにも使われている用途の広い製品です。
材質
本体:18-0ステンレス
質量(kg)
0.05
高さ(mm)
17
深さ(mm)
13
底径(Φmm)
Φ75
直径(mm)
Φ97
TKG品番
9-2138-2401
TKG品番(2017)
6-1971-2601
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
食器の種類
給食用食器
材質
アルマイト
形状
丸皿
板厚(mm)
0.7
ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを。
鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。
お求めやすいエコノミータイプです。
用途受皿。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
150
実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質
ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプ
バット
繰り返し使えて丈夫なステンレス製食器。
形状
丸皿
材質
18-8ステンレス鋼
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
サイズ
16cm
質量(g)
100
外径×高さH(Φmm×mm)
170×35
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
材質
ブリキ(サテン材)
耐久性に優れ、長期の使用に耐えます。