平行ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
152件の「平行ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラットケーブル」、「電線 100v」、「平型ケーブル」などの商品も取り扱っております。
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上) 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 2 導体外径(Φmm) 1.5 外寸(mm) 約3.1×6.2 仕様 JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm) 0.8 素線径(mm) 0.18 素線数 50本 定格 125V-12A 導体 より線 導体断面積(mm2) 1.25
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 2 全長(m) 100 絶縁体厚さ(mm) 0.8 耐電圧(V/min) 1000(20℃) 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 300以下 適合規格 電気用品安全法認可品 JIS規格 JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 2 導体外径(Φmm) 1.5 全長(m) 100 外寸(mm) 約3.1×6.2 仕様 JIS C3306規格 質量(kg) 4 絶縁体厚さ(mm) 0.8 素線径(mm) 0.18 素線数 50本 定格 125V-12A 導体 より線 導体断面積(mm2) 1.25
1巻(100m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類 産業機械用ケーブル 電線太さ(mm2) 1.25 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 12
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m) 100 芯径(mm) 0.18
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1巻(100m)
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、電子機器の内部配線. 種類 難燃ケーブル 芯数(C) 2 導体外径(Φmm) 1.19 仕上外径(Φmm) 2.01×4.05 絶縁体標準厚さ(mm) 0.41 耐電圧(V/min) AC2000 定格温度(℃) 80 定格電圧(V) 300 導体構成(本/mm) 33/0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 23.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 2 導体外径(Φmm) 1.1 赤黒 外寸(mm) 約2.7×5.4 仕様 2色タイプ、JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm) 0.8 素線径(mm) 0.18 素線数 30 定格 125V-7A 導体 より線 導体断面積(mm2) 0.75
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 2 全長(m) 5 エスコ品番 EA940AJ-41
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。 種類 通信ケーブル 芯数(C) 2 導体外径(Φmm) 0.8 外寸(mm) 約2×4 絶縁体厚さ(mm) 0.6 定格 100V未満の弱電流通信用 導体 単線
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 平形コード用
1セット
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。巻売り
用途300V以下の機器配線に使用されます。 長さ(m) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(100m)
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして 周囲温度(℃) 70(許容電流算出)
1巻(6m)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
電線太さ(mm2) 2 導体断面積(mm2) 2.0(0.26mm×37本) 芯数 2 適合規格 <PS>E 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 17
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。 ピッチ(mm) 1.27(芯線間) 定格電圧(V) 300 使用温度(℃) (高温)105、(低温)-20 材質(絶縁体) PVC(ポリ塩化ビニル) 静電容量 50PF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 225 絶縁抵抗(MΩ/km) 10 導体構成(本/mm) 7/0.127TA 導体外径(Φmm) 0.38 絶縁体外径(mm) 1 特性インピーダンス(Ω) 100 絶縁耐力 AC1000V/分 安全電流(A) 0.6 ケーブルサイズ(AWG) 28
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m) 100 電圧 DC12V/24V 被覆 PVC 許容温度(℃) 70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類 電力ケーブル 全長(m) 100 シース標準厚さ(mm) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)