- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 平行バーのおすすめ人気ランキング
平行バーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新136件の「平行バー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートブロック 薄型」、「精密定規」、「そり 測定」などの商品も取り扱っております。
2ヶ1セットで、4面の平行度が確保されています。
セット毎に相互差が確保されています。
経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。
検査用平行台として最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
平行度(mm)
0.005
仕上処理
総研磨仕上げ
花崗岩を使った精密パラレルバーです。
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
四面が精度面となっています。
用途平行台として
RoHS指令(10物質対応)
対応
卓上フライス盤用のパラレルブロックです。
バイス等で孔あけ加工などに利用します。
材質
SS材
表面処理
黒染め
平行度(mm)
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
真直度と平面度の測定に使用します。
精密機械などの精度確認用として使用できます。特急並みの高精度仕上げです。
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
B級仕上
材質
炭素工具鋼
本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度は表示面一面です。
種別
普通形
材質/仕上
軟鋼製/研磨仕上げ
両端面を除く4面を研削仕上げ。
パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級仕上
材質
炭素工具鋼
両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。
専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に
材質
S50C(焼入)
形状
アイビーム型
質量(kg)
2.4
硬度
HRC34~38
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
600×16×36
平行度(μm)
50(商品全長に対する)
熱処理
焼入あり
真直度(μm)
-
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。
各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。
機械部品の検査マスタとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は1面のみです。
精度面は両端より20mm除外した寸法です。
焼入品
真直度(μm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質
SS400D(ミガキ材)
タイプ
四角棒
サービス分類
オーダー・加工
平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
材質
S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さ(mm)
4.6
高さH(mm)
34
長さL(mm)
150
トラスコ品番
732-2453
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
平坦度、平行度を出す精密定規として、また、簡単な高さ基準器としてセットアップ冶具に最適です。厚さ・高さ両方を鏡面加工してあります。完全焼入品。
寸法(mm)
5×6×100・7×8×100・9×10×100・11×12×100・13×14×100
質量(kg)
1.1
直角度(mm)
±0.005
平行度(mm)
±0.003/100
セット数
5組
高さ精度(mm)
±0.005
1セット
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
平面度、真直度の測定、ヒズミチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1000×60×12
精度
A精度=真直度(2+L/100)μ
トラスコ品番
308-4442
種別
アイビーム型
質量(kg)
5
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷