- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- 平行ピン b種のおすすめ人気ランキング
平行ピン b種のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新90件の「平行ピン b種」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行ピン A種」、「平行ピン 規格」、「ニードルローラー」などの商品も取り扱っております。
種類
平行ピンB種h7
材質
SUS303
タイプ
B種
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
材質/仕上
ステンレス
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質
ステンレス
タイプ
硬質
種類
平行ピン
寸法R
約0.2
表面粗さ
0.2a以下
材質/仕上
S45C/焼入
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
材質/仕上
S45C/防錆塗布
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
材質
SUS303
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
表面処理
生地
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
+0.005~+0.010
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
表面処理
生地
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
軸径(Φmm)
3~50
長さL(mm)
10~2000
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質
SUJ2
形状
中実
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質
SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS303
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h
靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
m5
RoHS指令(10物質対応)
対応