平行移動のおすすめ人気ランキング

2025/12/02更新
598件の「平行移動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドベース」、「平行移動リンク機構」、「リニアガイド」などの商品も取り扱っております。
種類 セット品 ブロック取付穴種類 タップ穴 ブロック数 SL2個 RoHS指令(10物質対応) 対応 許容差(μm) (高さH/寸法W2)±100 相互差(μm) (同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
1個ほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類 ハンド 作動方式 複動形 使用流体 空気 最高使用頻度(回/min) 120 高把持力 ダブルピストン
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1本
特価
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など 材質/仕上 (アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/- 種類 リニア形 定格荷重(N) 222/ペア 推奨ねじ M4バインドまたはトラスねじ 材質(レール) 鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応) 対応 表面処理(レール) 光沢クロメート処理(三価)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類 セット品 ブロック取付穴種類 タップ穴 タイプ フランジタイプ ブロック数 FL2個 RoHS指令(10物質対応) 対応 許容差(μm) (高さHおよび寸法W2)±100 相互差(μm) (同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
2,100 税込2,310
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

種類 セット品 ブロック取付穴種類 タップ穴 仕様 フリーコンビネーション/S1 材質 ステンレス鋼 タイプ ショート 形式 標準形 構造 ボール保持式 精度 上級 ブロック数 1 最小加工単位(mm) 1 サービス分類 オーダー・加工
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 SUS304 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンテナンスフリー コンパクト・軽量 高速低騒音 耐水性
材質(ローラー部) ポリアセタール樹脂 許容静荷重 Pa:120N。Pb:240N。Pc、Pd:100N 材質(レール) アルミ合金(アルマイト加工) 材質(スライダー) ステンレス鋼版(SUS304) 許容動荷重 Pa:40N。Pb:80N。Pc、Pd:30N クリアランス(mm) Pa、Pb:0.1以下。Pc、Pd:0.15以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など 種類 リニア形 材質(レール) アルミ合金 表面処理(レール) セラミックコーティング 仕様 MRC(中精度タイプ) 材質 アルミ合金 (キャリッジ)ブラック 仕上 (キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド。(レール)セラミックコーティング 摩擦係数(μ) (静摩擦)0.125 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 2109[-] RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など 種類 リニア形 材質(レール) アルミ合金 表面処理(レール) セラミックコーティング 仕様 MR(高精度タイプ) 材質 アルミ合金 (キャリッジ)ブラック 仕上 (キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド。(レール)セラミックコーティング 摩擦係数(μ) (静摩擦)0.125 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 2109[-] RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

形状 スライドユニット 材質 シール:NBR。ボール:SUJ2。外筒:SUJ2。保持器:アルミ シール 両側シール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

種類 セット品 ブロック取付穴種類 タップ穴 ブロック数 SLL2個 許容差(μm) (高さH/寸法W2)±100 相互差(μm) (同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
1セット
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 (天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ ブルー
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 材質(本体) (スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(ケース) (ボールケース)SPCE 材質(ボール) SUS440C 材質(ストッパー) SUS304+NBR 最大静許容荷重(N) (Pa)880、(Pb)200、(Pc)100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類 トラックレール単体 仕様 フリーコンビネーション/S1 材質 ステンレス鋼 形式 標準形 構造 ボール保持式 精度 上級 最小加工単位(mm) 1 サービス分類 オーダー・加工
1セット
5,398 税込5,938
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類 レール単品 材質 ステンレス 寸法G(mm) 20 その他 ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)