- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 平金物のおすすめ人気ランキング
平金物のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新619件の「平金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平板 金物」、「フラットバー」、「平金具」などの商品も取り扱っております。
ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質
鉄(クローム)
穴径(Φmm)
6.5
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴ピッチ(mm)
25
用途サイズ120は大引と束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束、母屋相互の連結及び筋かいの端部の補強に使用します。サイズ400は管柱の連結等に使用します。
材質
溶融亜鉛めっき鋼鈑
用途上下階の柱相互または胴差相互の接合
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
付属品
スクリューくぎZS50×3本
規格
Zマーク金物
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
材質
1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
穴数
釘/13
幅×長さ(mm)
46×127
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
34
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)
25
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
材質
アルミ
板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りができます。
Z山形プレートVP同等以上の耐力を有しています。
ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。
耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しています。
Z山形プレートVP同等以上
【性能認定】財・建材試験センター 性能認定/短期基準引張耐力 5.9kN
告示 第1460号第2号(は)該当品
N値1.1以下
用途柱と土台および柱と横架材の接合に使用します。
材質
NSDC570/ZYXK18
付属品
専用(3番)角ビットビス(TB-45)×6本
厚さ(mm)
0.6
表面処理
合金めっき鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
短期許容引張耐力(kN)
5.9
N値
1.1以下
告示1460号第2号
は
性能認定
S10A04-02
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
2
仕上
バレル研磨
幅(mm)
36.5
従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。
材質
NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品
ビスCPQ-45(グレー)×12本
寸法(mm)
190×70
規格
ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083
板厚(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
短期許容引張耐力(kN)
1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3
N値
1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
付属品
Z太め釘 ZN-65 4本 /個
トラスコ品番
225-7563
材質/仕上
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
品番
SM-12
長さL(mm)
120
1袋(5個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
フラット
材質
スチール
穴径(Φmm)
6.5
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2
長さL2(mm)
-
幅W(mm)
34
材質
AL
表面処理
アルマイト
適合フレーム
□30シリーズ、□40シリーズ共用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
ビスで取付けるため、作業効率がアップします。
Z短ざく金物より板厚が薄くZボルトも使用しないため、木材の欠損を抑えるのと同時に、外壁面への干渉も最小限に抑えました。
Zマーク金物(短ざくS)と同等認定品です。
用途梁継手の補強に使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用角ビットビス(TBA-45)×10本
使用方法
(1)本体の中心線を目安にして接合部に位置決めをします。(2)専用角ビットビスTBA-45(10本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)
2.3
規格
財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(短ざくS)同等認定
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です