平面 測定器のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
392件の「平面 測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平面度測定器」、「平面度測定」、「平行 測定器」などの商品も取り扱っております。
平面度、真直度の測定、ヒズミチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 1000×60×12 精度 A精度=真直度(2+L/100)μ トラスコ品番 308-4442 種別 アイビーム型 質量(kg) 5
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。 専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に 材質 S50C(焼入) 形状 アイビーム型 質量(kg) 2.4 硬度 HRC34~38 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 600×16×36 平行度(μm) 50(商品全長に対する) 熱処理 焼入あり 真直度(μm) - 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。 精度は表示面一面です。
種別 普通形 材質/仕上 軟鋼製/研磨仕上げ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SK(新潟精機)レベルニック
定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定。測定範囲±5.00mm/m 最少読み取り値 0.001mm/m 繰り返し精度±0.005mm/m
種別 レベルニック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 172×65×129 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
本体の送り器差 ±3 測定面(ロッド)の平面度 0.3μm ロッド径(Φmm) 4
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定盤等の平面度真直度等の測定が簡単に出来ます。 支点間100mmの3点で平面上の凸凹を測定致します。 測定前にマスター定盤でゼロセットをしてください。
平面度(μm) 1 質量(kg) 10 呼び寸法 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 300×75×150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199,800 税込219,780
32日以内出荷

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別 B級仕上 材質 炭素工具鋼
1本
6,898 税込7,588
6日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真直度と平面度の測定に使用します。 精密機械などの精度確認用として使用できます。特急並みの高精度仕上げです。
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)レベルニック
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲(mm) ±5.00/m 最小読取値(mm) 0.01/m 繰返し精度(mm) ±0.01以内/m 電源 単3形乾電池×2 ベース寸法(mm) 本体:L100×W50 ねじ穴 底面:M5×P0.8 出力信号 外部:RS-232C準拠 材質 本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 付属品 収納ケース。単3形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×59×105 本体質量(g) 770
1個ほか
159,800 税込175,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ヘッドブロックのゆがみの点検に使用します。 全長(mm) 600×16×36 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1本
55,980 税込61,578
6日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別 A級焼入 材質 炭素工具鋼
1本
23,980 税込26,378
6日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプ付。 測定面超硬合金チップ付もあります。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm) 0~25 目量(mm) 0.01 シリーズ 128
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。 種別 A級焼入 材質 炭素工具鋼
1本
319,800 税込351,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)