- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 平頭 ボルトのおすすめ人気ランキング
平頭 ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新123件の「平頭 ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラット ネジ」、「超低頭ボルトM10」、「フラットヘッド ボルト」などの商品も取り扱っております。
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質
SUS XM-7
種別
全ねじ
ねじの種類
極低頭六角穴付ボルト
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質
SCM435
種別
全ねじ
ねじの種類
極低頭六角穴付ボルト
表面処理
三価ユニクロメッキ
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
ステンレス
寸法H(mm)
0.6
寸法D(mm)
Φ5.5
頭部形状
超低頭
穴の形状
十字穴
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上
鉄/三価クロメート
頭部形状
超極低頭
穴の形状
十字穴
施工がラクな座金とボルトの一体成型。
フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。
躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。
座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。
特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。
材質
JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM
付属品
六角ナット(M12)1個
使用方法
使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号
(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別
全ねじ
材質
SUSXM7製(SUS304相当)
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-50
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類
六角穴付ボルト
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
表面処理
ニッケル
ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。
取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。
天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
頭部形状
低頭
材質/仕上
真鍮/バフクローム
寸法B(mm)
1
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質
ステンレス(SUS-XM7)
頭部形状
超低頭
強度区分
A2-50相当
材質/仕上
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別
全ねじ
表面処理
三価ユニクロメッキ
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
種別
全ねじ
材質
SCM435
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス
頭部形状
超低頭
ねじ山種類
メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質
SCM435
種別
全ねじ
ねじの種類
極低頭六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化被膜
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質
ステンレス(SUS304相当材)
頭部形状
超低頭
2018年トラスコ掲載ページ
2 0405
種別
全ねじ
材質
SCM435
表面処理
クローム
頭部形状
極低頭
寸法K(mm)
1.5
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス
頭部形状
スリムヘッド
穴の形状
十字穴
種別
全ねじ
材質
XM-7
ねじ山種類
メートル並目