広口ケトルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「広口ケトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストーブ用やかん」、「薬缶」、「ステンレスやかん」などの商品も取り扱っております。
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体) ステンレス鋼(クロム14%) 材質(フタ) ステンレス鋼(クロム14%) 材質(取手) フェノール樹脂 材質(つまみ) フェノール樹脂 底面の厚さ(mm) 0.4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製広口ケトル。 手を入れて中まで洗える広口タイプ。 サビにくく丈夫なステンレス製。 IH対応、ガスコンロも使用OK。
材質 本体・注ぎ口:ステンレス鋼
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質 本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂 質量(g) 508 容量(L) 1.6 板厚(mm) 0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×160×220 適合容量(L) 1.1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ちょっとだけお湯を使いたい時に便利。小さいから少ない量を効率よく沸かす。およそティーカップ3杯分
材質 本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:ナイロン 容量(mL) (適正)700 質量(g) 348 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×145×195 耐熱温度(℃) フェノール樹脂=150、ナイロン=200 底面の厚さ(mm) 0.4 満水容量(L) 1.2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

VitaCraft(ビタクラフト)ケトル
一枚のステンレス板を加工しているため、継ぎ目がなく衛生的に使用ができ、強度も抜群です。IHにも対応します。
用途機能性を追求し、使いやすいデザインのビタクラフトケトル。 仕様 ガス直火・100VIH・200VIH使用可
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

宮崎製作所(MIYACO)ジオ ケトル 2.5L
美しさを追求した、新しいケトルのスタイル。丈夫な全面ステンレス製。広口でお手入れしやすく、注ぎやすい鳥口タイプでドリップに最適です。
材質 ステンレス鋼 容量(L) 2.5 全長(mm) 215 質量(kg) 0.96 全高(mm) 242 対応 (熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン 外径×深さ(Φmm×mm) 192×153
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

軽量で熱伝導に優れたアルミ製。 クッカーの表面には耐食性の高い硬質アルマイト(陽極処理)済み。
材質 本体:アルミニウム(アルマイト加工)底の厚さ0.8mm、つまみ・取手:ステンレス鋼・シリコーン 質量(g) 137
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MTI(エムテーアイ)18-8IHプレーンケットルII
ガスはもちろんIH200V、100Vにも対応です。
材質 18-8ステンレス 板厚(mm) 0.6
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様 IH対応・直火対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VitaCraft(ビタクラフト)ケトル2L(つや消し仕上げ)
1枚のステンレス板を加工しているため、継ぎ目がなく衛生的に使用でき、強度も抜群です。IHにも対応します。
用途機能性を追求し、使いやすいデザインのケトル。 材質 ステンレス鋼 仕様 ガス直火・100VIH・200VIH使用可 質量(g) 720 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 24.5×18.5
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上! 耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質 アルミ 表面処理 外面・内面/蓚酸アルマイト
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IH使用可能
材質 本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル4%)、ふた:ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂 底面の厚さ(mm) 0.7
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面の厚さ(mm) 0.5 材質 本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%)、ふた:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂 板厚(mm) 0.5 耐熱温度(℃) 150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広口だからケットル内部もラクに洗えます。オール熱源対応。
材質 本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム13%)、(取っ手、つまみ):フェノール樹脂
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

麦茶の煮だしに最適な茶こしアミ付ステンレス製広口ケトル。 広口だから洗いやすく、お手入れ簡単。 オール熱源対応。
材質 本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三ツ星シェフが大絶賛 ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、 さらに使いやすさがアップします。 従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出して います。 油が馴染みやすく焦げ付きません。 しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸 にも負けません。材質:鉄鋳物製
容量(L) 1 質量(kg) 2.15 高さ(mm) 145 口径(Φmm) 165 外径(Φmm) 165
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 本体:アルミ、持ち手:フェノール樹脂、蓋本体:アルミ、蓋ツマミ:フェノール樹脂
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗いやすい広口タイプ。オール熱源対応。
材質 本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm 注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 蓋:ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂 質量(g) 465 容量(L) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×160×220 適合容量(L) 1.1
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷