床 剥がしのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
205件の「床 剥がし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーペット剥がし」、「サッカー」、「ベッカー」などの商品も取り扱っております。
KLASS(クラス/極東産機)コンパクトペッカー
コンパクト・軽量設計の床材剥がし機です。 小型ながら強力な床剥がし性能を誇る高性能機です。
付属品 替刃一枚(普通刃164mm)、工具一式 全長(mm) 約664(ハンドル未装着時459) 質量(kg) 18.8(ハンドル未装着16.6) 全幅(mm) 約356(ハンドル未装着176) 全高(mm) 約803(ハンドル未装着251) 角度(°) 【刃物入斜】16(車輪接地時) モーター AC100V・300W 電源コード(m) 約8 振動数(min-1) 【刃先】約1880(50Hz)、約2250(60Hz) 断面積(mm2) 1.25(アース付きプラグ採用)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

スタンダードペッカーの進化型! Pタイル・CFなどの床材剥がしに威力を発揮。 定評のある強力剥がし性能を継承する高性能機です。
付属品 替刃3枚(普通刃270mm・シート刃280mm・強力刃150mm) 工具一式 全長(mm) 約720(ハンドル収納時) 質量(kg) 約72(ウエイト約11.5含む) 全幅(mm) 約505 全高(mm) 約610(ハンドル収納時) 角度(°) 【刃物入斜】21~35(8段階) モーター 単相AC100V・550W・全閉外扇モーター 電源コード(m) 約9 振動数(min-1) 【刃先】約1910(50Hz)、約2300(60Hz) 断面積(mm2) 2(3芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です 刃幅(mm) 100 長さ(mm) 300 適合 替刃大 凄刃銀・黒。替刃大 硬刃ダブル。替刃J型 トラスコ品番 296-5291 質量(g) 380 刃長(mm) 18
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ハードペッカー
頑固に固着したシート系床材の剥がし作業に抜群の威力を発揮。自走式の超強力床シート剥がし機です。タフでパワフルな能力を誇る高性能機です。超強力床シート剥がし機
仕様 走行速度:MAX約1,050m/h 付属品 替刃2枚(シート刃、普通刃)、工具一式 質量(kg) 約121(ウエイト前:約16、後:約22含む) 角度(°) 刃物入斜角:約26 モーター AC100V 1,400W 電源コード(m) 約1 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 約830(ハンドル収納時)×約740(ハンドル収納時)×約595 振動数(min-1) 5417 断面積(mm2) 2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
899,800 税込989,780
4日以内出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。 軸径(Φmm) 15 全長(mm) 320 シャンク形状 SDSplus
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに 適合本体 パワフルペッカー SM-17 適合本体型式 21-6804
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに 適合本体 21-6725 刃幅(mm) 80
1枚
4,998 税込5,498
5日以内出荷

うすめずに使えば水性樹脂ワックスの剥がし剤うすめると住居用クリーナーとして使えます。
用途樹脂ワックスの剥離用 希釈剤 水1Lに対して約30mL(キャップ1杯は約12mL) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(500mL)
729 税込802
4日以内出荷

押出タイプなので、効率的。 安全ガードと刃の高さが水平なので下地を傷めず出っ張りだけ削れます。 お子様やお年寄りにも使いやすい安全ガード付。 刃こぼれしにくい。刃の材質は、SKS-7材を使用、通常カッターの約5倍の強度です。
用途シールはがしや床の汚れを削り取ったり、バリ取りができる 全長(mm) 165 材質 (ハンドル部)ABS樹脂(刃部)SKS-7材 使用方法 取りたい凸に刃を手前から押し付けながら前方に押出しますと簡単に落とす事が出来ます。シールをはがした場合、糊の付着していた部分を、洗剤で良く洗って下さい。カッター刃は、サビ防止のために使用後は、保護手袋をして布などで汚れを拭き取り、油をつけて保管して下さい。高価な物にほ使わないで下さい。水平にお取扱い下さい。(刃を立てないことがポイント) 寸法(mm) 165 カッター刃(mm) 40 材質(刃) SKS-7材
1個
489 税込538
当日出荷

1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。 軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。 ビルなどの塗膜や床材部はがし。 固着アスベストはく離。 さび取りに適しています。
トラスコ品番 114-0426 寸法(mm) 100×350×140 質量(kg) 2.2 振動数(min-1) 12000
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

独自の技術で、ボンド、シールの除去のために配合した洗剤です。
用途カーペット、養生テープ等のシールのボンドの除去作業に 液性 アルカリ性 希釈の目安 原液~5倍
1箱(18L)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに 適合本体 パワフルペッカー SM-17 適合本体型式 21-6804
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削 振動数(min-1) 6000~20000 電源(V) 単相100 電流(A) 3.4 消費電力(W) 320 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 461 角度(°) 振動/左右1.6(計3.2) 周波数(Hz) 50/60 電動機 直巻整流子電動機 全長(mm) 283 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 283×68×87 仕様 二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付 付属品 カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 質量(kg) 1.6
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)電動スクレッパー セット
狭い場所や階段などの床材剥がし作業に。 作業用途に合わせてお選びください。 全長の長い刃物は楽な姿勢で作業できます。
付属品 替刃×1
1セット
54,980 税込60,478
5日以内出荷

用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに 適合本体 パワフルペッカー SM-17 刃幅(mm) 150 適合本体型式 21-6804
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷

用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに 適合本体 21-6725 刃幅(mm) 174
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに 適合本体 パワフルペッカー SM-17 刃幅(mm) 150 適合本体型式 21-6804
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに 適合本体 21-6725 刃幅(mm) 164
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷

天然オレンジオイル使用・低臭タイプ 粘着のり、落書き、油汚れを強力溶解 「粘着テープ」等ののり、「マジックインキ」等の落書き、「ガム」の除去に最適な、天然オレンジオイルが主成分の強力エアゾールクリーナー。<ガス抜きキャップ採用>
アズワン品番 64-8884-49
1個(330mL)
1,398 税込1,538
当日出荷