- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 床 見切り 材のおすすめ人気ランキング
床 見切り 材のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新228件の「床 見切り 材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床材継ぎ目」、「床 段差 見切り」、「フロア 見切り」などの商品も取り扱っております。
1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)
900
材質(カバー)
ハイブリッドPVC(neo-V)
材質(ベース)
PVC
適合
ラシッサ Dフロア
長さ(mm)
2000
材質(本体)
ABS樹脂+ハイパーフィルム
材質(ベース)
ABS樹脂
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)
14
高さ(mm)
6.87
寸法(mm)
2700
用途床材・敷物同士のジョイント見切りに
材質
樹脂製
長さ(mm)
1820
適合板厚(mm)
9~12
適合
ラシッサ Sフロア
長さ(mm)
2000
材質(本体)
ABS樹脂+ハイパーフィルム
材質(ベース)
ABS樹脂
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
仕上
木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本
材質
木粉発泡材入ABS・アルミ
色
木目調
耐荷重(kg)
150
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質
6063アルミ
厚さ(mm)
1.7
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)
1800
用途床材・敷物の段差解消に
材質
樹脂製
長さ(mm)
1820
適合板厚(mm)
9~12
用途カバーとベースがセットになったフローリング用の硬質樹脂製見切りです。
材質
硬質樹脂製
長さ(m)
2
穴の有無
穴あけ加工済み(約190mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合厚さ(mm)
(床材)9~14
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途床見切り、後付けタイプ
表面
オレフィンシート
基材
ABS樹脂
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)
100
仕様
裏面に吸着剤付き
幅(mm)
(上辺)5、(下辺)20
高さ(mm)
6.5
6mm厚の薄型設計
捨て貼り工法の新築やリフォームにもお使いいただけます。
木材を線維化し成形したMDFを基材に使用しています。耐凹み性に優れています。資源を有効に活用した素材です。
シリーズ
アトムフラット
仕様
へこみ傷に強い、キャスター/車イスOK、すり傷に強い、摩擦に強い、ヒビ割れに強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、ホットカーペットOK、抗菌加工
基材
MDF
適合規格
4VOC
表面仕上げ
抗菌加工・EB硬化オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途段差見切り
長さ(mm)
1950
寸法(mm)
15×25×1950
仕上
抗菌塗装
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
仕上
磨き
穴の有無
穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥86
税込¥95
当日出荷
ステンレス製の目地棒です。
材質
ステンレスSUS304
仕上
ステンレス