床 金物のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
4,384件の「床 金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床 見切り 金物」、「床 押さえ」、「樹脂製 排水溝」などの商品も取り扱っております。
1本(2m)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

孫悟空ドレン塩ビドレン ヨコ型
塩ビ製ヨコ型 改修ドレン。 床/壁面にフィットする、本体くせ付け加工済み。 床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水 材質 PVC(ドレン+ホース) 厚さ(mm) ドレン:1.8~2.5 関連資料 ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイルカーペット・フローリング用床エッジ金物です
定尺(mm) L=2000 材質 SUS304 仕上 HL 穴径(Φmm) ビス:下穴5・皿7 グレー
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理 ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途じゅうたん押え 適合 長尺シート・コンクリート石・木製用 材質 SUS430 t=1.2 全長(mm) 2000 仕上 HL、SPV
1本(2000mm)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

床型枠パネル約600mm(2尺)の搬出ができるようになりました。既存マンホールと同様に先付打込施工ができます。搬出後は既存マンホール同様で美感をそこないません。また、点検口として利用することもできます。作業工程が減少でき、総合安全対策がたてやすくなりました。蓋にキャンバーがついてないので、フラットな床になります。コスト削減に貢献!!
質量(kg) 37.3 型枠パネル搬出用 有効内径(mm) 650
1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

孫悟空ドレン鉛ドレン ヨコ型
純鉛製ヨコ型 改修ドレン。 床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

床面より高く設置したタラップで、安全な姿勢を保ちながら上り下りが出来ます。タラップの倒れ防止のために、ストッパー機構を採用しています。タラップを従来品2段横桟から1段にし、経済性を重視した製品としました。
適合 丸枠・角枠 材質 SUS304 寸法(mm) 【L】400【W】244 質量(kg) 2 マンホール取付タラップ
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジー軽量プラスチックU字溝300型
農地や軟弱地盤での排水路に。建物周りや屋上緑化の排水溝に。厨房・調理場の床排水溝に。仮設排水路に。斜面や法面での排水溝に
用途軽量で敷設作業が簡単です。敷設費用も大幅削減できます。プラスチック中に再生材料を89% 使用。エコマーク製品です。 長さ(mm) 2000 高さ(mm) 200 エコマーク認定 認定 溝幅(mm) 300 外幅(mm) 295 内幅(mm) 310 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.85MB) エコマーク認定番号 07118050
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビシート・長尺シート用見切り金物です
定尺(mm) L=2000 材質 アルミ 仕上 B2シルバー 穴径(Φmm) ビス:バカ穴5+2.3 シルバー
1本
869 税込956
3日以内出荷

ウッドプラスチックテクノロジー軽量プラスチックU字溝300型 12本セット
農地や軟弱地盤での排水路に。建物周りや屋上緑化の排水溝に。厨房・調理場の床排水溝に。仮設排水路に。斜面や法面での排水溝に
用途軽量で敷設作業が簡単です。敷設費用も大幅削減できます。プラスチック中に再生材料を89% 使用。エコマーク製品です。 長さ(mm) 2000 高さ(mm) 200 エコマーク認定 認定 溝幅(mm) 300 外幅(mm) 295 内幅(mm) 310 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.85MB) エコマーク認定番号 07118050
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷


外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口 材質 内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジー軽量プラスチックU字溝300型 5本セット
農地や軟弱地盤での排水路に。建物周りや屋上緑化の排水溝に。厨房・調理場の床排水溝に。仮設排水路に。斜面や法面での排水溝に
用途軽量で敷設作業が簡単です。敷設費用も大幅削減できます。プラスチック中に再生材料を89% 使用。エコマーク製品です。 長さ(mm) 2000 高さ(mm) 200 エコマーク認定 認定 溝幅(mm) 300 外幅(mm) 295 内幅(mm) 310 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.85MB) エコマーク認定番号 07118050
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷


シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様 アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm 取付ねじ 皿木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エイト[建築金物]床根太サポート金物
床下のきしみを消音、軽減します。全長122mm(ボルト+丸座30Φ)。
幅(mm) 受座:65 高さ(mm) 受座:30 奥行(mm) 受座:35 全高(mm) 110
1個
399 税込439
翌日出荷

エイト[建築金物]床根太サポート金物
床下のきしみを消音、軽減します。全長55mm(ボルト+丸座30Φ)。
幅(mm) 受座:65 高さ(mm) 受座:30 奥行(mm) 受座:35 全高(mm) 40
1個
339 税込373
翌日出荷