床 1時間耐火のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
102件の「床 1時間耐火」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「不燃 床材」、「防火ライト」、「ケイカル板 910」などの商品も取り扱っております。
耐火性に優れております。(国土交通大臣認定(不燃材料)NM-8578) 容易に切断加工ができます。
用途アスベスト繊維を使用しない耐火仕切板です。 材質 けい酸カルシウム 厚さ(mm) 25 寸法(mm) 1000×1000
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷

学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。 A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。
サイズ 3×6 寸法(mm) 910×1820 厚さ(mm) 12.5 タイプ 普通硬質せっこうボード JIS規格 JIS A 6901 防火性能 不燃NM-9645
1セット(120枚)
199,800 税込219,780
4日以内出荷

防火区画を構成する耐火壁構造や、木造建築物等の準耐火構造に使用されるものです。 せっこうの芯にガラス繊維などを加えて耐火性能を強化しました。
JIS規格 JIS A 6901 防火性能 不燃NM-8615
1セット(120枚)
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
JIS規格 JIS A 6901 防火性能 不燃NM-8619
1セット(120枚)
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学組成 SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13% 耐熱温度(℃) 1200 仕様 【耐火度】SK-19
1個
2,470 税込2,717
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm) 3 認定番号 (不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm) 2.5 化学組成 Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃) 約1800 材質 アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質 本体・粘土 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 262×240×11 TKG品番 9-0962-0601 TKG品番(2017) 6-0850-0601
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。 キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ 3×6 寸法(mm) 910×1820 JIS規格 JIS A 6901 防火性能 準不燃QM-9826
1セット(120枚)
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
種別 レッド 質量(kg) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 198×98×50 使用量 1m2敷くのに約50個必要
1セット(10個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(18枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。 キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ 3×6 寸法(mm) 910×1820 厚さ(mm) 12.5 JIS規格 JIS A 6901 防火性能 不燃NM-9639
1セット(120枚)
189,800 税込208,780
4日以内出荷

サイズ 3×6 寸法(mm) 910×1820 厚さ(mm) 9.5 防火性能 不燃NM-0441
1セット(120枚)
99,980 税込109,978
4日以内出荷

比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ) ライトグレー 比重 0.9
1個(0.4kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
厚さ(mm) 9.5 JIS規格 JIS A 6901 防火性能 準不燃QM-9828
1セット(120枚)
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm) 12.5 長さ(mm) 1820 幅(mm) 910 加工 あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地 構成 石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm 施工面積(m2) 3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
9,998 税込10,998
当日出荷

明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。 材質 粘土と土
1セット(10個)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。 洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm) 9.5 JIS規格 JIS A 6901 防火性能 不燃NM-1864
1セット(4枚×60ケース)ほか
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)