床クリーニングのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
173件の「床クリーニング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床掃除機械」、「洗車 電動 ブラシ」、「電動床掃除」などの商品も取り扱っております。
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧回転クリーナ
適合機種 AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

水を飛び散らせずに床や壁面を洗浄。
適合機種 MHW0700/0800
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)小型高圧回転クリーナ
用途リョービ製高圧洗浄機に使用(エンジン式のぞく) ケーブル長(m) 約1 外径(Φmm) 200
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm) 約148 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V) 100 電流(A) 0.6 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 約5 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1.6 付属品 スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

アイリスオーヤマ高圧洗浄機回転ブラシ
【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。内側のブラシが水流で自動回転し、車や浴室・外壁・サッシなどの落ちにくい汚れを落とします。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番 381-0259 適合機種 FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412 関連資料 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷

泡立ちよく水切れの良いソフトなブラシが浴槽を磨く。 使い易さから考えられた45°角度付ヘッド。 電源の無いお風呂に最適なコードレス充電式。 業界トップクラスの防水性能 IPX5。 タオルハンガーに掛けておける本体フック付。
電源コード(m) 1.8 寸法(mm) 70×96×935 質量(g) 770 消費電力(W) 1.6 連続使用時間(分) 20
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

コンパクトコードレス 安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル 稼働時間約80分 ポリッシャーが届きにくい狭い箇所手作業では落ちにくい頑固な汚れに!
用途隅・壁際、階段、廊下・踊り場、トイレ、お風呂場、カーペット、厨房、バックヤード、小規模店舗 セット内容 本体、ナイロンブラシ、伸縮ハンドル、サポートハンドル、バッテリー、バッテリーカバー、充電器 幅(mm) 約130 全長(mm) 約1100~1380 質量(kg) 約3(伸縮ハンドル・バッテリー含む) バッテリー ニッケル水素バッテリー バッテリー容量(Ah) 3 バッテリー電圧(V) 9.6 充電時間(分) 約60 回転数(回/分) 約400 パッドサイズ(inch) 7 稼働時間(分) 約80
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

洗浄スピードは手洗いの3~5倍。重量も軽く、操作はハウスに乗せてすべらせるだけ。どなたでも簡単に洗浄できます。 遮光材として使用されている石灰・水性塗料の洗い落としにも威力を発揮します。 柄の長さが自由にでき、最長5mでご使用いただけます。 動力噴霧機より得られる高圧水で水車ユニット(ブラシ)を高速回転させいっきに洗浄します。 ガラス温室、ビニールパイプハウスの洗浄にはナイロン軟質ブラシを、ガラス温室のしつこい汚れにはナイロン硬質ブラシをご利用ください。 また、ビニールハウスの洗浄にはより効果的なビニールハウス専用ゴムブラシもご利用いただけます。(軟質ブラシ、ゴムブラシは別売です。)
用途ガラス温室、ビニールハウスの洗浄用 質量(kg) 3.1 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 243×1980~5180×150 ホース内径(Φmm) 8.5 水量(L/min) 7~9 ブラシ ナイロン硬質ブラシ(標準装備品)、ナイロン軟質ブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシセット(ゴムブラシ3ヶ・金具3ヶ・小ネジ3ヶ)(別売) 洗浄能力 約200m2/時
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W) 45 電源コード(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品 スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg) 約1.7 タイプ ダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×148×195 使用電源(V) AC100 定格時間(分) 30 偏芯量 5mm パッド径(Φmm) 152 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)回転ブラシ
清掃面に合わせブラシの角度を調整できるフリーアングル式。 ガンや延長パイプとの接続ガタを無くすロックナット付。
適合 AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ 種別 回転ブラシ 適合機種 AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ トラスコ品番 379-8721
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm) 335 本体高さ(mm) 230 高さ(mm) 1100 パッドサイズ(inch) 9 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ブラシ)170/200 質量(kg) 17 コード長さ(m) 10 付属品 ナイロンブラシ トラスコ品番 397-0094 奥行(mm) 320 周波数(Hz) 50/60共用 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 300 適合サイズ パッド/9インチ(230mm) 寸法(inch) 8 電流(A)(50/60Hz) 4.2/3.9
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm) 410 高さ(mm) 1175 本体高さ(mm) 270 パッドサイズ(inch) 13 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ブラシ)160/190 質量(kg) 27 コード長さ(m) 15 付属品 ナイロンブラシ トラスコ品番 397-0019 奥行(mm) 450 周波数(Hz) 50/60共用 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 1050 適合サイズ パッド/13インチ(330mm) 寸法(inch) 12 電流(A)(50/60Hz) 12/10
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

アイリスオーヤマ高圧洗浄機 デッキブラシ
【パーツ対応表あり】水はねを抑え、隅々まで洗える構造のブラシで、ベランダなどの洗浄に適しています。 デッキブラシが水ハネをブロックします。 周りに水が飛び散らないので、気軽にお掃除できます。 デッキブラシで壁ギリギリまで、洗浄できます。 タンク式高圧洗浄機とセットでのご使用がオススメです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
用途ベランダ、外壁、お風呂のお掃除に。 トラスコ品番 484-8241 適合機種 FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機。(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。) セット内容 デッキブラシ本体、延長パイプ(約50cm×2) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.35×8×101.8(組立時) 関連資料 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

面倒な希釈の必要なし! 薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。 事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。 ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄 使用場所 商品タイプ 業務用 液性 弱アルカリ性 成分 界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤 使用の目安 約200m2(120畳) アズワン品番 64-1129-68
1個(4L)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 能力(mm) ウールパッド 180 能力(mm) スポンジパッド 180 電源(V) 単相100 電流(A) 9.5 消費電力(W) 900 コード長さ(m) 2.5 振動3軸合成値(m/s2) <2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ) 全長(mm) 210 質量(kg) 2.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3 in 1 ウォッシュブラシを使えば、簡単、かつ時短で洗浄作業が行えます。 このブラシは3つの機能を持っています。フラットジェット(広角水流/高圧)、フォームジェット(洗浄剤塗布)、ブラシのこすり洗いができます。ブラシの根元にある切り替え用レバーで簡単に機能を切り替えることができます。ノズル等の交換などの手間がかかりませんので効率良く作業ができます。 ※洗浄剤は付属しておりません。別途お買い求めください。 ※高圧洗浄機 K 2 ~K 5 専用です。モバイル高圧洗浄機 KHB シリーズには使用できません。
適合機種 K 1、 K 1 X、 K 2、 K 2 Little、 K 2 Little Plus、 K 2 Little Premium、 K 2 Upright、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 K 2 サイレント、 K 2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、 K 2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、 K 2 バッテリーセット、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、 K 4 H 直営店専用 50Hz、 K 4 H 直営店専用 60Hz、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K MINI、 K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き) 質量(kg) 1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 377×264×22
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

2つのブラシとキャスターが、常に安定した操作を実現します。 操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。 安心のアース付3芯電源コードです。
用途床面洗浄 幅(mm) 380 高さ(mm) 1134 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 500/600 質量(kg) 16 コード長さ(m) 10 清掃幅(cm) 34(14インチ) 付属品 ナイロンブラシ トラスコ品番 397-8311 奥行(mm) 303 電源(V) 単相100 消費電力(W) 400 適合サイズ (ブラシ)7インチ×2個、(パッド)7インチ×2個 寸法(inch) 7(ブラシ)
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

狭い場所でも手軽に清掃できる軽量・小型タイプのポリシャー。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。。【付属品】 ポリシャー用プレート
用途狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。 消費電力(W) 300 回転数(min-1[r.p.m]) 170/200 ブラシサイズ(inch) 8 パッドサイズ(inch) 9 電源(V) AC100(50/60Hz) ブラシ幅(mm) 約200 パッド幅(mm) 約230
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)