床ドットシールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「床ドットシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロア シール」、「アルミテープ丸」、「丸テープ」などの商品も取り扱っております。
30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。 自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。 サイズ(Φmm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 被着材の素材 金属
1セット(24枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンテックス・ジャパンフロア誘導シール
床に貼るだけで混雑時のトラブルを緩和、長期間使用に耐え、お掃除も簡単なので、忙しいスタッフの方の負担軽減にもつながります。施工不要、誰でも綺麗に貼り付けできます。表面のコーティングにより傷や汚れに強く、滑りにくい仕様です。
用途フロア誘導シール(店舗用)。レジやATMに並ぶお客様を誘導するフロアシールです。
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

貼り付け簡単・施工不要!床面を有効活用して誘導・注意を施すことが可能です。滑り止め加工、汚れや傷にも強い仕様なので、安全・衛生面でも安心!器具の「ガイド・サイン・コーン」便利な販促什器、ツール系商品です。
材質 表面:UVトップコート(セラミック配合ガラスコーティング・硬度9H) 径(Φ) 80 設置場所 平面の鏡面床材 使用期間(年) 1~2(使用環境によって変わります)
1パック
4,198 税込4,618
当日出荷

1パック(1008片)ほか
318 税込350
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1パック(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
用途衝突防止。装飾。 材質/仕上 ポリエステル 銀艶 質量(g) 8 取付け方法 粘着テープ 粘着力(N/mm) 15/25
1袋(60枚)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特長:ビックサイズ50mmΦ丸型の屋内平滑面用標示粘着シールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。基材は厚み0.05mmの薄手で段差も出にくく、基材強度もあり耐久性にも優れます。バイオマスアクリル系粘着剤を採用していますので従来の製品と比べ、化石資源の利用削減や、温室効果ガス(CO2)排出の抑制に貢献できる製品です。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途用途:店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。 材質 アルミ+ポリエステルフィルム 厚さ(mm) 0.05 シルバー 径(Φmm) 50 表面処理 ヘアライン加工 粘着剤 アクリル系(バイオマス) 粘着力(N/10mm) 6:対ステンレス 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 バイオマスマーク 認定 バイオマスマーク認定番号 220416 バイオマス配合率(%) 10
1セット(60枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動きのポイントをおさえながら技を習得できるように手・足の運びと向きを指示するマーカーとしてもお使いいただけます。
材質 PVC(非フタル酸系可塑剤使用) 厚さ(mm) 丸:約3、手:約2.5、足:約2.5、矢印:約3、ストレート:3 赤・青・黄・緑・紫・オレンジ 質量(g) 丸:約150、手:約50、足:40、矢印:約120、ストレート:100 直径(Φcm) 丸:約23 長さL×幅W(cm) ストレート:約34×7.5
1組
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。 これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
危険物の類別 非危険物
1シート(25枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質 ステンレス鋼(SUS-304)
1箱(10個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

直径28MMのシルバーの丸いシールです。様々な用途にお使いください。
タイプ 消銀ホイル紙 径(Φmm) 28 メーカー商品コード 007067671
1パック(120片)
269 税込296
当日出荷

粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
1パック(14個)ほか
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1袋(10シート)
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼るだけで簡単にねじ穴をカバーできます。
用途ねじ穴隠しとして。 質量(g) 4 外径(Φmm) 14
1シート(12個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。ドアの開閉部分が一目で分かります。
用途事務所内の扉付近に、障害物となる物を置かないように表示する為の床面貼り付けステッカーです。 取付方式 ステッカー 材質 蓄光ステッカー 仕様 粘着付(セパレーター台紙付) 寸法(mm) Φ50
1組
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に等間隔にテープを張ることが出来ます。1枚1枚分かれているので、張り替えが楽にできます。クラス1000のクリーンルームでパッキングしています。
仕様 テープ間隔: 丸型/95mm、長方形/220mm 材質 本体/PVC、表面/光沢PETコート、接着剤/アクリル系、芯/PE サイズ (幅×長さ) 75mm×25m 厚さ(μm) 160 表面抵抗値(Ω) 10^9以下(粘着面は10^10以下)
1巻
9,790 税込10,769
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(TM)のファスニング技術を用いた、簡単に位置決めができるテープです。Lの形になるように切れ目が入れてありますので、手で簡単にカットすることができます。通常のカーペットやファブリックであれば、貼って剥がすことができ、繰り返し使用することができます。
用途屋内用。オフィスや建設現場など、簡易的に位置を決めるときに。パーテーション上などで、ポスターの位置を決めるときに。 寸法(mm) (L字片の幅と長さ)50 質量(g) 323 主な用途 表示・安全用 引張剪断強度(N/mm2) 36
1巻ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新車時についていたシールです。 パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。 ほとんどの車がカバーできます。 1シートにシール50枚。 純正品を買うより安いです。
危険物の類別 非危険物
1シート(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1パック(25個)ほか
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)