- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建物管理・メンテナンス
- 床下点検口 ステンレスのおすすめ人気ランキング
床下点検口 ステンレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新116件の「床下点検口 ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロアハッチ 600」、「床下点検口 鍵付き」、「点検口蓋」などの商品も取り扱っております。
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用
材質
SUS304
モルタル充填専用タイプです。
4点ボルト固定とシール構造による防水(水掛り部分など)・防臭タイプ。
錠付は4点ボルト固定のうち、1点をシリンダー錠で施錠することができ、盗難やイタズラを防止します。(蓋の開閉はシリンダー錠を取り外して行ないます。)
材質
内蓋・外枠・蓋補強材・アンカー/SUS304、パッキン/クロロプレンゴム、ロックねじ(M10)/ステンレス鋼
仕上
内蓋・外枠/ヘアライン(目地部)
適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])
5(屋内外歩行用)
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。
用途樹脂タイル、モルタル兼用
材質
枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
仕様
(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番
849-3645
セット内容
目地用スペーサー:8(個)
質量(kg)
6.02
外形寸法(mm)
450×450×52
適合荷重(kN/m2)
【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用
材質
SUS304
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用
材質
SUS304
オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。施工が簡単です。
用途軽荷重用
材質
SUS304
外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。
外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。
蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。
15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質
内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
蓋がリバーシブルになっており、仕上の種類により使い分けます。
材質
外枠・内枠/アルミニウム押出形材(アルマイト+クリアー仕上)。目地/アルミニウム。取手・取手ホルダー/アルミニウム、ABS樹脂一体成形。底板/溶融亜鉛めっき鋼板。補強材/溶融亜鉛めっき鋼板。パッキン/軟質塩化ビニル樹脂
仕様
蓋リバーシブル(表:APO/Pタイル仕上用、裏:AGO/磁器タイル仕上用)
取手
落し込み式
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用
材質
SUS304
用途室内・室外用床点検口
材質
外枠・内枠/ステンレス、固定ボルト/ステンレス、底板/ステンレス、補強材/ステンレス、パッキン/特殊スポンジ
取手
専用ハンドル持ち上げ式
付属品
六角棒スパナ
仕様
磁器タイル用
取扱説明書
(0.7MB)
外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。
15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。
床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口
材質
内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。
耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。
固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構)
また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
材質
(1)蓋目地:SUS304、(2)蓋:SUS430、(3)受枠:SUS304、(4)取手:SUS304/固定ボルト一体型、(5)補強:SUS304、(6)アンカー:SEHC、(7)パッキン:クロロプレン
オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
用途歩行用
材質
SUS304
オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
用途歩行用
材質
SUS304
材質
枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)
寸法(mm)
600×600×20.5
有効開口(mm)
566×566
適合荷重(kN/m2)
5(屋内歩行用)
錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。
外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。
用途樹脂タイル、モルタル兼用
材質
枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)
仕様
(社)公共建築協会認定品・錠付
トラスコ品番
849-3648
セット内容
目地用スペーサー:12(個)、鍵:2(個)
質量(kg)
10.26
外形寸法(mm)
600×600×52
適合荷重(kN/m2)
【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。
アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。
樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
材質
アルミ
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
仕様
(社)公共建築協会認定品
セット内容
目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)
600×600×54
有効開口(mm)
540×540
適合荷重(kN/m2)
5(屋内外歩行用)