床換気のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
351件の「床換気」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床下換気口」、「床 ガラリ」、「床 換気ガラリ」などの商品も取り扱っております。
バリアフリー対応の薄形グリル(グリル厚さ4mm)。天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応可能)。取付場所:天井・壁・床(ただし、踏みつけられない場所)。取付穴:□140mm。風量調節機構付。フィルター付。材質:プラスチック製
質量(kg) 0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 94×170
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。 小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類 角型ガラリ 材質 ABS樹脂 付属品 皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本 寸法(高さH×幅W)(mm) 116×276 有効換気面積(cm2) 65
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
用途体育館などの床下の自然換気用 開口寸法(mm) 160×260 材質 本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304) トラスコ品番 849-3525 セット内容 取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個 寸法(mm) 200×300×15 質量(kg) 0.6 開口率(%) 28.3 適合厚さ(mm) 15または18 換気面積(cm2) 118
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷

プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質 アルミ合金 形状 角型 質量(g) 100 外形寸法D(mm) 40 取付け方法 面付 外形寸法L(mm) 370 空気流通面積(mm2) 3900
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材 セット内容 受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本 寸法(mm) 624.5×90×26.5 材質(本体) PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321) 開口寸法(mm) 床:609×75
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

風量調節板付 フィルター付 厚さ3mmの薄形ルーバーで床にピッタリフィット
適合パイプ径(Φmm) 呼び径Φ100
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材 寸法(mm) 274×90×38.4 開口寸法(mm) 床:258×75 セット内容 受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本 材質(本体) PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基礎断熱工法住宅に対応。室内および基礎空間の空気循環経路用通気ガラリとして、見た目も感触も考慮されたデザインです。 ノンケミカル防蟻材料「アリダンクリスタル」、防蟻・防湿テープ「アリダンTテープ」と組合わせて使用していただくことにより、安心して床上と床下空間をつなげることができます。 本体ユニットは横ズレなしの連結で、自由に長さを設定(200mm単位)。 フィルターは交換不要の成形品で取り外しができますので、簡単に清掃できます。
寸法(mm) 100×200×25 付属品 フィルター1個、ビス4本
1個ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バリアフリー対応の薄形グリル(グリル厚さ4mm)。天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応可能)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)。取付穴:□140mm。風量調節機構付。フィルター付。材質:プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 94×170 質量(kg) 0.2
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建材挟み込み設置 グリル脱着式 適用パイプ: AT-50QUK→呼び径50mmエアダクト AT-100QUK→呼び径100mmエアダクト バリアフリーの薄形グリル(グリル厚さ4mm) 風量調節機構付(本体内部) フィルター付(ウレタンハニカムフィルター) グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質 樹脂 形状 角形・薄形 取付 壁・天井・床取付タイプ タイプ 風量調節付 フィルター フィルター付、交換用:AT-50QUK-F
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打込式の空気孔です。
形状 角型 材質 アルミ合金 外形寸法D(mm) 80 取付け方法 掘込 取付穴径d(Φmm) 64
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用 開口寸法(mm) 160×260 材質 本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール トラスコ品番 849-3528 セット内容 取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個 寸法(mm) 200×300×15 質量(kg) 0.7 開口率(%) 28.3 適合厚さ(mm) 15または18 換気面積(cm2) 118
1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷

1枚
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)給排気グリル(床用)
風量調節板付 フィルター付 厚さ3mmの薄形ルーバーで床にピッタリフィット。
適合ダクト Φ50mm 埋め込み寸法(mm) 床基礎材:Φ160、フローリング材:208~212角
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量調節板付 フィルター付 厚さ3mmの薄形ルーバーで、床にピッタリフィット
ブラウン 適合パイプ径(Φmm) 呼び径Φ50 埋め込み寸法(mm) 床基礎材Φ160、フローリング材208~212
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)面付ルーバー空気孔
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取付面からの出っ張りが少ない面付タイプです。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質 プラスチック 形状 角型 付属品 十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×16 ホワイト 取付け方法 取付部を壁面に接触させ、虫よけスクリーンが合うかどうか確認します。虫よけスクリーンを正面プレートに組み合わせます。組み合わせた物を位置決めし、ねじ。で壁に取り付けます。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用 材質(本体) ステンレス(SUS304) トラスコ品番 849-3762 セット内容 取付ねじ(Φ3×20):8本、ゴムスペーサー(t3):8個 寸法(mm) 200×900×15 質量(kg) 3.2 ピッチ(mm) 【メインバー】15 開口率(%) 41 適合厚さ(mm) 15または18 換気面積(cm2) 615
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用 材質(本体) ステンレス(SUS304) セット内容 取付ねじ(Φ3×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個 寸法(mm) 200×500×15 適合厚さ(mm) 15または18
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。 材質 JIS G 4305 SUS304(18-8)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)