- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 床換気扇のおすすめ人気ランキング
床換気扇のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新182件の「床換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床下換気扇」、「床下 換気 ファン」、「室内 排気口」などの商品も取り扱っております。
バリアフリー対応の薄形グリル(グリル厚さ4mm)。天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応可能)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)。取付穴:□140mm。風量調節機構付。フィルター付。材質:プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
94×170
質量(kg)
0.2
風量調節板付
フィルター付
厚さ3mmの薄形ルーバーで床にピッタリフィット
適合パイプ径(Φmm)
呼び径Φ100
バリアフリー対応の薄形グリル(グリル厚さ4mm)。天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応可能)。取付場所:天井・壁・床(ただし、踏みつけられない場所)。取付穴:□140mm。風量調節機構付。フィルター付。材質:プラスチック製
質量(kg)
0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
94×170
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途24時間換気の給排気に
材質
本体:PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)、チャンバー部:発泡PS、継手部:PP
寸法(mm)
274×90×246
開口寸法(mm)
床:258×75
セット内容
受枠:1コ 、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本
風量調節板付
フィルター付
厚さ3mmの薄形ルーバーで、床にピッタリフィット
色
ブラウン
適合パイプ径(Φmm)
呼び径Φ50
埋め込み寸法(mm)
床基礎材Φ160、フローリング材208~212
1台
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
埋め込み寸法(mm)
(縦)125~170、(横)235~470
仕様
局所換気専用
質量(kg)
2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)6.5/8.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)36.0/37.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排)160/170
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
風量調節板付
フィルター付
厚さ3mmの薄形ルーバーで床にピッタリフィット。
適合ダクト
Φ50mm
埋め込み寸法(mm)
床基礎材:Φ160、フローリング材:208~212角
世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用。24時間プログラムタイマーと温度・湿度センサー内蔵コントローラー付属。コントローラ前面パネル部に表示が見やすい7セグメントディスプレイを採用
セット内容
換気扇×3、コントローラー×1
質量(kg)
1.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.6/6.4(50Hz/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
30/33.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×520×160
風量(m3/h)
160/180(50Hz/60Hz)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用
質量(kg)
1.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.6/6.4(50Hz/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
30/33.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×520×160
風量(m3/h)
160/180(50Hz/60Hz)
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。
捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
用途体育館などの床下の自然換気用
開口寸法(mm)
160×260
材質
本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)
トラスコ品番
849-3525
セット内容
取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個
寸法(mm)
200×300×15
質量(kg)
0.6
開口率(%)
28.3
適合厚さ(mm)
15または18
換気面積(cm2)
118
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材
寸法(mm)
274×90×38.4
開口寸法(mm)
床:258×75
セット内容
受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本
材質(本体)
PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
強制排気用ターボファン
壁・天井取付可
電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)
100
材質
樹脂
質量(kg)
0.6
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×170×105
騒音値(dB)(50/60Hz)
31/32
風量(m3/h)(50/60Hz)
52/54
定格入力(W)(50/60Hz)
3.1/3.6
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
建材挟み込み設置 グリル脱着式 適用パイプ: AT-50QUK→呼び径50mmエアダクト AT-100QUK→呼び径100mmエアダクト バリアフリーの薄形グリル(グリル厚さ4mm) 風量調節機構付(本体内部) フィルター付(ウレタンハニカムフィルター) グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用
材質
樹脂
形状
角形・薄形
取付
壁・天井・床取付タイプ
タイプ
風量調節付
フィルター
フィルター付、交換用:AT-50QUK-F
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
方式
排気式
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50、60
質量(kg)
0.7
材質
(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)
2.9
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
表面処理
(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタ
SL端子接続
色調
(外枠)マンセルN-1
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所
トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)
100
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)
20.5/22.0
開口面積(cm2)
105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
80/85
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質
アルミ合金
形状
角型
質量(g)
100
外形寸法D(mm)
40
取付け方法
面付
外形寸法L(mm)
370
空気流通面積(mm2)
3900
部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。
小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類
角型ガラリ
材質
ABS樹脂
付属品
皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本
寸法(高さH×幅W)(mm)
116×276
有効換気面積(cm2)
65