- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- オフィスインテリア
- 床敷きマットのおすすめ人気ランキング
床敷きマットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新123件の「床敷きマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床防振マット」、「床敷き」、「床マット」などの商品も取り扱っております。
デスクやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット
お部屋のイメージを損ねないクリアタイプと、インテリア性のある木目調の2タイプ
ダイニングチェアの下にも使用可能
食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材
耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK
シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください。
用途チェアパッド、デスクチェアマット、キズ防止、フロアマット、保護マット、保護シートとして。
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1.5
耐熱温度(℃)
-10~80
チェアのキャスターによるフローリング床への傷を防ぎます。
カーペットタイプのチェアマットです。
幅1000mm以上のデスクに最適のサイズです。
形状
マット
材質
PP、PE、(裏面)PVC
質量(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×5×1400
アズワン品番
64-0860-01
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質
PVC
厚さ(mm)
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のマットです。横からの断面は小さなピラミッド形状で滑り止め効果があります。日本製。
用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。
厚さ(mm)
1.5
色
(表)緑、(裏)黒
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)
915
質量(kg)
25
長さ(m)
20
1巻
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
ウレタン
色
黒
使用温度範囲
-20~70℃
目の粗さ
-
密度(kg/m3)
25
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)
2
切断方法
丸のこ切断
切断公差
(幅、長さ)±1
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
表面抵抗
>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
139(1.80MPa)
全光線透過率(%)
89
曲げ弾性率(MPa)
2300
ロックウェル硬度
67Mスケール
吸水率(%)
0.24
引張弾性率(MPa)
2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)
>13
比熱(J/g・k)
1.3
熱膨張率(×105・K-1)
6.5
サービス分類
オーダー・加工
40%ボリュームUP!! ※メーカー比。泥落とし効果にすぐれたループ積層構造で土砂やホコリはマット内部にしっかりキャッチ。ループが細く、軽量で取り扱いがラク。抗菌・防カビ剤配合で衛生的。防炎適合品。
用途屋外用(泥落とし用)。ご家庭・ビル・喫茶店等の玄関に。
材質
塩化ビニール樹脂
材質
EVA
質量(kg)
2
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×1500mm×1.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
吸水速乾、抗菌防臭機能+防カビ加工。"吸水速乾"のポリエステル糸と"抗菌防臭"のアクリル糸をツイストして撚り合わせることで、へたりに強い弾力性を実現。お洗濯後の乾きも早くお手入れも楽々です。サイズも3サイズ、カラーも5色とバリエーション豊富。
仕様
●サイズ:約45×60cm●素材:アクリル75%、ポリエステル25%●取扱い注意 ●▼ワックスやコーティングされている床面に敷くと、マットの裏加工材が柔らかくなり付着することがあります。●▼同じ場所に長期間敷きっぱなしにすると、木質系や塩ビの床にマットの裏加工材が付着したり、床材が変色することがありますので、一週間に一度はマットを取り除いて床面を拭いてください。●▼一部の型式(ドラム式)の洗濯機では、洗濯や脱水ができない場合がありますので、洗濯機の取り扱い説明書をよくご確認の上、洗濯してください。●▼洗濯
家具や床のキズ・衝撃音防止に!
粘着つきで簡単に貼ることができます。
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
磨耗に強いハードタイプ。
用途テーブルやイスの脚に。オーディオなどの下に。花瓶や置物などの下に。
材質
ウール、レーヨン
形状
シート
シート厚さ(mm)
2
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。
種別
ノンスリップマット
長さ(mm)
2000
材質
PVC+芯糸(PP)
厚さ(mm)
3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
室内でのペット歩行・走行でのスベリ防止用マット。
裏面アクリル樹脂特殊加工によりズレナイ。
掃除機をかけても吸いつかず楽にお掃除できます。
緑茶カテキンである「サンフェノンR」を練り込み悪臭を消臭します。
洗濯機で丸洗いできます。
防音効果があり、床面も保護します。
ハサミで手軽にカットでき、カットしてもほつれません。
止水加工により床面を濡らしにくい。
材質
表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(mm)
600×900
1セット(20枚)
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
シリーズ
NT350
サイズ(cm)
50×50
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
その他
ケース売りもあります
タイプ
ベーシック
材質(パッキング)
PVCガラス不織布
機能
防炎、制電
パイル長(mm)
3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号
EO 060039
制電性(KV)
1以下
パイル密度
1/10G×10.5ST
室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。お手入れは水洗い可能です。
用途滑り止め玄関マット
厚さ(mm)
約6
材質
(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム
機能
吸水、除塵、滑り止め、洗濯可、防炎認定商品
室内でのペット歩行・走行でのスベリ防止用マット。
裏面アクリル樹脂特殊加工によりズレナイ。
掃除機をかけても吸いつかず楽にお掃除できます。
緑茶カテキンである「サンフェノンR」を練り込み悪臭を消臭します。
洗濯機で丸洗いできます。
防音効果があり、床面も保護します。
ハサミで手軽にカットでき、カットしてもほつれません。
止水加工により床面を濡らしにくい。
材質
表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(mm)
450×900
1セット(20枚)
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
1100
長さ(mm)
1100
色
黒
トラスコ品番
387-1371
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
212
タイプ
カットシートタイプ
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ピアノなどの下に敷き込むだけで階下への音漏れを防止。
耳に聞こえる音の大きさを約30%軽減します。
厚さ(mm)
52.5
長さ(mm)
806
幅(mm)
756
質量(kg)
約15/枚
構成
化粧ニードルパンチカーペット(3mm厚さ)、耐圧板(20mm厚さ)、リサイクル塩ビ樹脂制振マット(2mm厚さ)、振動反射板(7mm厚さ)、緩衝材(12mm厚さ)、合板(5.5mm厚さ)
面密度(kg/m2)
26.7
サイズ(mm)
806×756
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
1枚
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
車の荷台、トランクでのスベリ止めに。
厚さ(mm)
3
長さ(mm)
2000
材質
塩化ビニール
使用温度範囲(℃)
-10~60
敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。
材質
PVC
種別
ノンスリップマット
長さ(mm)
1250
特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。
マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。
マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。
エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。
材質
表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)
厚さ(mm)
8
規格
防炎認定商品