- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
- 床洗浄機械のおすすめ人気ランキング
床洗浄機械のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新179件の「床洗浄機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床掃除 業務用」、「タイル 磨き 電動」、「床掃除機械」などの商品も取り扱っております。
適合機種
AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)
410
高さ(mm)
1175
本体高さ(mm)
270
パッドサイズ(inch)
13
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ブラシ)160/190
質量(kg)
27
コード長さ(m)
15
付属品
ナイロンブラシ
トラスコ品番
397-0019
奥行(mm)
450
周波数(Hz)
50/60共用
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
適合サイズ
パッド/13インチ(330mm)
寸法(inch)
12
電流(A)(50/60Hz)
12/10
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
本体高さ(mm)
270
高さ(mm)
1175
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ブラシ)160/190
質量(kg)
27
コード長さ(m)
15
仕様
タンク付
トラスコ品番
397-0043
周波数(Hz)
50/60共用
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
タンク容量(L)
13
適合サイズ
パッド/13インチ(330mm)
寸法(inch)
12
電流(A)(50/60Hz)
12/10
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
用途リョービ製高圧洗浄機に使用(エンジン式のぞく)
ケーブル長(m)
約1
外径(Φmm)
200
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
無段変速、指の操作でスピードコントロール
3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに
マイカーのワックスがけに
パッドサイズ(Φmm)
約148
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000
電源(V)
100
電流(A)
0.6
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
約5
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約1.6
付属品
スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約280×148×195
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
【パーツ対応表あり】
アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。内側のブラシが水流で自動回転し、車や浴室・外壁・サッシなどの落ちにくい汚れを落とします。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番
381-0259
適合機種
FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412
関連資料
高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
泡立ちよく水切れの良いソフトなブラシが浴槽を磨く。
使い易さから考えられた45°角度付ヘッド。
電源の無いお風呂に最適なコードレス充電式。
業界トップクラスの防水性能 IPX5。
タオルハンガーに掛けておける本体フック付。
電源コード(m)
1.8
寸法(mm)
70×96×935
質量(g)
770
消費電力(W)
1.6
連続使用時間(分)
20
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
コンパクトコードレス
安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル
稼働時間約80分
ポリッシャーが届きにくい狭い箇所手作業では落ちにくい頑固な汚れに!
用途隅・壁際、階段、廊下・踊り場、トイレ、お風呂場、カーペット、厨房、バックヤード、小規模店舗
セット内容
本体、ナイロンブラシ、伸縮ハンドル、サポートハンドル、バッテリー、バッテリーカバー、充電器
幅(mm)
約130
全長(mm)
約1100~1380
質量(kg)
約3(伸縮ハンドル・バッテリー含む)
バッテリー
ニッケル水素バッテリー
バッテリー容量(Ah)
3
バッテリー電圧(V)
9.6
充電時間(分)
約60
回転数(回/分)
約400
パッドサイズ(inch)
7
稼働時間(分)
約80
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
洗浄スピードは手洗いの3~5倍。重量も軽く、操作はハウスに乗せてすべらせるだけ。どなたでも簡単に洗浄できます。
遮光材として使用されている石灰・水性塗料の洗い落としにも威力を発揮します。
柄の長さが自由にでき、最長5mでご使用いただけます。
動力噴霧機より得られる高圧水で水車ユニット(ブラシ)を高速回転させいっきに洗浄します。
ガラス温室、ビニールパイプハウスの洗浄にはナイロン軟質ブラシを、ガラス温室のしつこい汚れにはナイロン硬質ブラシをご利用ください。
また、ビニールハウスの洗浄にはより効果的なビニールハウス専用ゴムブラシもご利用いただけます。(軟質ブラシ、ゴムブラシは別売です。)
用途ガラス温室、ビニールハウスの洗浄用
質量(kg)
3.1
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
243×1980~5180×150
ホース内径(Φmm)
8.5
水量(L/min)
7~9
ブラシ
ナイロン硬質ブラシ(標準装備品)、ナイロン軟質ブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシセット(ゴムブラシ3ヶ・金具3ヶ・小ネジ3ヶ)(別売)
洗浄能力
約200m2/時
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)
45
電源コード(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品
スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)
約1.7
タイプ
ダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×148×195
使用電源(V)
AC100
定格時間(分)
30
偏芯量
5mm
パッド径(Φmm)
152
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm)
335
本体高さ(mm)
230
高さ(mm)
1100
パッドサイズ(inch)
9
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ブラシ)170/200
質量(kg)
17
コード長さ(m)
10
付属品
ナイロンブラシ
トラスコ品番
397-0094
奥行(mm)
320
周波数(Hz)
50/60共用
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
300
適合サイズ
パッド/9インチ(230mm)
寸法(inch)
8
電流(A)(50/60Hz)
4.2/3.9
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
清掃面に合わせブラシの角度を調整できるフリーアングル式。
ガンや延長パイプとの接続ガタを無くすロックナット付。
適合
AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ
種別
回転ブラシ
適合機種
AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ
トラスコ品番
379-8721
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
【パーツ対応表あり】水はねを抑え、隅々まで洗える構造のブラシで、ベランダなどの洗浄に適しています。
デッキブラシが水ハネをブロックします。 周りに水が飛び散らないので、気軽にお掃除できます。
デッキブラシで壁ギリギリまで、洗浄できます。
タンク式高圧洗浄機とセットでのご使用がオススメです。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
用途ベランダ、外壁、お風呂のお掃除に。
トラスコ品番
484-8241
適合機種
FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機。(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)
セット内容
デッキブラシ本体、延長パイプ(約50cm×2)
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.35×8×101.8(組立時)
関連資料
高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
高さ(mm)
1270
本体高さ(mm)
290
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ブラシ)160/190
質量(kg)
37
コード長さ(m)
20
仕様
タンク付
トラスコ品番
397-0086
周波数(Hz)
50/60共用
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1200
タンク容量(L)
13
適合サイズ
パッド/15インチ(380mm)
寸法(inch)
14
電流(A)(50/60Hz)
13/12
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
用途コンクリート面磨きようです。
質量(kg)
25
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
面倒な希釈の必要なし!
薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。
事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。
ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄
使用場所
床
商品タイプ
業務用
液性
弱アルカリ性
成分
界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
使用の目安
約200m2(120畳)
アズワン品番
64-1129-68
1個(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
狭い場所でも手軽に清掃できる軽量・小型タイプのポリシャー。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。。【付属品】 ポリシャー用プレート
用途狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
消費電力(W)
300
回転数(min-1[r.p.m])
170/200
ブラシサイズ(inch)
8
パッドサイズ(inch)
9
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ブラシ幅(mm)
約200
パッド幅(mm)
約230
ブラシを使用した床洗浄時の汚水の飛散を防ぎます。
トラスコ品番
736-4610
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。
電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
能力(mm) ウールパッド
180
能力(mm) スポンジパッド
180
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
全長(mm)
210
質量(kg)
2.0