床用ジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
226件の「床用ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床用ジョイントローラー」、「ヘッダー」、「架橋ポリエチレン管」などの商品も取り扱っております。
パネフリ工業継ぎ手見切り 1820mm
用途床材・敷物同士のジョイント見切りに 材質 樹脂製 長さ(mm) 1820 適合板厚(mm) 9~12
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm) 14 高さ(mm) 6.87 寸法(mm) 2700
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm) 1000 材質 硬質ABS 幅(mm) 30 厚さ(mm) 2 仕上 木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
459 税込505
当日出荷

1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm) 900 材質(カバー) ハイブリッドPVC(neo-V) 材質(ベース) PVC
1本ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様 JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 形状 ソケット 流体 水道水 種類 ワンタッチ管継手 寸法L(mm) 54 適合パイプ JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類 Rc
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途カバーとベースがセットになったフローリング用の硬質樹脂製見切りです。 材質 硬質樹脂製 長さ(m) 2 穴の有無 穴あけ加工済み(約190mmピッチ) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合厚さ(mm) (床材)9~14
1組(2m)
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途カバーとベースがセットになったフローリング用のアルミ製見切り金物です。 長さ(m) 2 材質 アルミ製(A6063S-T5) 穴の有無 穴あけ加工済み 適合厚さ(mm) (床材)8~12.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(2m)
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
86 税込95
当日出荷

パネフリ工業段差見切り 1820mm
用途床材・敷物の段差解消に 材質 樹脂製 長さ(mm) 1820 適合板厚(mm) 9~12
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 ラシッサ Sフロア 長さ(mm) 2000 材質(本体) ABS樹脂+ハイパーフィルム 材質(ベース) ABS樹脂
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品 SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本 材質 木粉発泡材入ABS・アルミ 木目調 耐荷重(kg) 150
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1000 幅(mm) 15 厚さ(mm) 1.2 高さ(mm) 13 仕上 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
489 税込538
当日出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。
材質 黄銅 形状 フランジ 使用温度範囲(℃) -20~95 ねじの種類 Rc 寸法D1(Φmm) 58 寸法D3(Φmm) 48 使用流体 冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa) 1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。 裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm) 100 仕様 裏面に吸着剤付き 幅(mm) (上辺)5、(下辺)20 高さ(mm) 6.5
1箱(4本)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途カバーとベースがセットになった塩ビ系硬質床材用の見切りです。 材質 硬質樹脂製 長さ(m) 2 穴の有無 穴あけ加工済み(約190mmピッチ) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合厚さ(mm) (床材)5~7
1組(2m)
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合 ラシッサ Dフロア 長さ(mm) 2000 材質(本体) ABS樹脂+ハイパーフィルム 材質(ベース) ABS樹脂
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パネフリ工業壁見切り 1820mm
用途床材・敷物の段差解消に 材質 樹脂製 長さ(mm) 1820 適合板厚(mm) 9~12
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)