床見切り l型のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
106件の「床見切り l型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「装飾見切り材 床用」、「框 金物」、「段差見切りアルミ」などの商品も取り扱っております。
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質 ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m) 2 仕上 磨き 穴の有無 穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石材・フローリング用床エッジ金物です
定尺(mm) L=2000 材質 SUS304 仕上 HL グレー
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm) 2000 板厚(mm) 1.5 穴ピッチ(mm) 380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
厚さ(mm) 2.5 材質 硬質ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途段差見切り 付属品 位置決め用両面テープ 長さ(mm) 1950 厚さ(mm) 1.5 寸法(mm) 13.3×25×1950 基材 アルミ 表面 アルマイト処理 適合ビス Φ3.5タッピングビス(同梱)
1箱(2本)
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石材・フローリング用床エッジ金物です
定尺(mm) L=2000 材質 SUS304 仕上 HL グレー
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

R加工仕様で素足で踏んでも安全です。皿穴加工済でスピーディーな施工が可能です(約380 ピッチ)。
用途フローリングのリフォームで間口や掃き出し部分の小口隠しに。 材質 アルミ6063(アルマイト仕上げ) 長さ(mm) 2000 厚さ(mm) 2 寸法(mm) 14×17 全長(mm) 2000 穴径(Φmm) 8 表面処理 アルマイト 穴数 6 縦(mm) 14 横(mm) 17 穴ピッチ(mm) 380 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
シルバー 厚さ(mm) 2.3 幅(mm) 38 穴径(Φmm) 4 上部穴径(Φmm) 9 材質 6063アルミ 表面処理 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(2m)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質 硬質PS グレー 厚さ(mm) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです
定尺(mm) L=2000 材質 SUS304 仕上 HL 穴径(Φmm) ビス:下穴5・皿7 グレー
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

4mm幅のT型アルミ床見切り材!。1mmかぶせのあるT型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により2つの施工方法からお選びいただけます。両側の床材を敷いた後に取り付ける「後挿し込み施工」と片側の床材を敷いた後に取り付ける「挟み込み施工」の2つの施工方法がございます。施工状況、工程に併せて施工方法をご選択ください。「後挿し込み施工」時の床材と床材の間に入れるスペーサーは付属しております。
付属品 スペーサー(t=2.3mm)×10枚、施工説明書 材質 アルミニウム 長さ(mm) 1820 幅×厚さ(mm) 4×12.5 関連資料 施工説明書(0.83MB)
1箱(10本)
19,880 税込21,868
翌々日出荷

見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。 長さ(m) 2 材質 アルミ製(A6063S-T5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

無垢のステンレス製見切りです。耐久性が求められる箇所におすすめです。
材質 ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m) 2 仕上 磨き RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質 硬質PS ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途厚みのあるアングルでコーナー部の保護や補強におすすめです。 長さ(m) 2 材質 アルミ製(A6063S-T5) 穴の有無 穴無 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです
定尺(mm) L=2000 材質 SUS304 仕上 HL 穴径(Φmm) ビス:下穴5・皿7 グレー
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷