床見切りt型のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
107件の「床見切りt型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床見切り材t型」、「床 見切り アルミ」、「床材継ぎ目」などの商品も取り扱っております。
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm) 14 高さ(mm) 6.87 寸法(mm) 2700
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 仕上 木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
149 税込164
当日出荷

1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm) 900 材質(カバー) ハイブリッドPVC(neo-V) 材質(ベース) PVC
1本ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
86 税込95
当日出荷

用途カムベース(20-551,20-552,20-553)、カムベースピー(20-851,20-852)と組合わせてご使用ください。 長さ(m) 2 材質 半硬質塩化ビニール+ステンレス製 仕上 ヘアライン RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4mm幅のT型アルミ床見切り材!。1mmかぶせのあるT型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により2つの施工方法からお選びいただけます。両側の床材を敷いた後に取り付ける「後挿し込み施工」と片側の床材を敷いた後に取り付ける「挟み込み施工」の2つの施工方法がございます。施工状況、工程に併せて施工方法をご選択ください。「後挿し込み施工」時の床材と床材の間に入れるスペーサーは付属しております。
付属品 スペーサー(t=2.3mm)×10枚、施工説明書 材質 アルミニウム 長さ(mm) 1820 幅×厚さ(mm) 4×12.5 関連資料 施工説明書(0.83MB)
1箱(10本)
19,880 税込21,868
翌々日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1000 幅(mm) 15 厚さ(mm) 1.2 高さ(mm) 13 仕上 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
489 税込538
当日出荷

用途カバーとベースがセットになったフローリング用のアルミ製見切り金物です。 長さ(m) 2 材質 アルミ製(A6063S-T5) 穴の有無 穴あけ加工済み 適合厚さ(mm) (床材)8~12.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(2m)
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネフリ工業継ぎ手見切り 1820mm
用途床材・敷物同士のジョイント見切りに 材質 樹脂製 長さ(mm) 1820 適合板厚(mm) 9~12
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質 ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m) 2 仕上 磨き 穴の有無 穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途カバーとベースがセットになったフローリング用の硬質樹脂製見切りです。 材質 硬質樹脂製 長さ(m) 2 穴の有無 穴あけ加工済み(約190mmピッチ) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合厚さ(mm) (床材)9~14
1組(2m)
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 6063アルミ 仕上 アルマイト仕上げ
1本
238 税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm) 1000 材質 硬質ABS 幅(mm) 30 厚さ(mm) 2 仕上 木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
459 税込505
当日出荷

用途床・壁のすきま材 材質 アルミ 長さ(mm) 4005 幅(mm) 15 厚さ(mm) 1.5 高さ(mm) 11.5
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質 アルミ 仕上 B2アルマイト
1個ほか
239 税込263
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)蝶番隙間埋めシール材 (M8/H8)
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン 材質 エラストマー[TPE] 長さ(mm) 2000 グレー 質量(g) 260/本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷

適合 ラシッサ Sフロア 長さ(mm) 2000 材質(本体) ABS樹脂+ハイパーフィルム 材質(ベース) ABS樹脂
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)