床面固定金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
161件の「床面固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床支持金具」、「床固定 金具」、「耐震アンカーボルト」などの商品も取り扱っております。
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 組立式、※ビスは床の材質により異なりますので付属していません。、※ビスの種類によって必要な工具が異なります。 サイズ W26×D50×H15.5mm 3mm厚 小判穴抜き アズワン品番 61-7184-39 素材 スチール製 ユニクロームメッキ
1セット(2個)
1,450 税込1,595
当日出荷

キャニオン床面固定金具
接地プレート径Φ100のアジャスターです。アンカーボルト用孔あり。
種別 床面固定金具A A FK-AL
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土間、床を貫通する為の取り出し金具です。 ビス止めできない床面には、固定ナットで締付けてください。 はさみ込み厚さは30mm以下です。
付属品 パッキン4枚、ビス3本付き 材質 黄銅 規格 JWWA適合品 六角対辺(mm) 12.5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

アジャスタータイプの床面用耐震固定金具です。
用途床面固定金具 仕様 ベース部分Φ65 トラスコ品番 458-1971 材質 ステンレス(SUS304) 質量(g) 90 穴径(Φmm) (ボルト・ビス用)8.5
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

アジャスター軸径M16用、側面用オプション(2010年モデル22.5ピッチ)
付属品 固定金具、ロックナット各2個付 適合機種 KT、KV、KW、Wの各作業台 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図(0.05MB) グリーン購入法 適合
1セット(2個)
6,798 税込7,478
当日出荷

1台
669 税込736
16日以内出荷

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質 表面処理 クロメート 仕上 光沢クロメート処理
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上 バレル研磨 種類 アジャスターベース型
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 タイプ Tタイプ 表面処理 ダクロメッキ 付属品 束1本にビス4本、釘2本 仕様 ゴム板貼り
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理 ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質 SUS304、(ボルト)SUS303 ねじ径 W3/4×10 関連資料 寸法図
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf) 4903.3(500) 表面処理 ユニクロメッキ 取付穴径l(Φmm) 14
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シェルフの柱を壁面に固定できる耐震固定金具です。
用途床面固定金具 仕様 ボルト・ビス用穴径Φ8.5 トラスコ品番 458-1989 材質 ステンレス(SUS304) 質量(g) 30
1セット(2個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

固定が容易。ハイアンカーを使用して固定させます。
材質 ステンレス(SUS304) 耐荷重(N) 4903.3(参考値) 耐荷重(kg) 1500(受皿)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。 許容荷重(kg) 500 推奨ねじ (アンカーサイズ)M12 台座径(Φmm) 75
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上 亜鉛合金/光沢クロメート処理 仕上 光沢クロメート処理 種類 アジャスターベース型
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。 大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械 付属品 オーバータップナット 質量(g) 488 材質(底部) 冷間圧延鋼材(SPCC) 材質(シャフト) 一般構造用圧延鋼材(SS400) 表面仕上げ 溶融亜鉛めっき 寸法M M16×2.0 タキゲンコード 31808
1個
952 税込1,047
当日出荷