店舗 防犯 ネットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
162件の「店舗 防犯 ネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防災 ネット」、「防炎ネット」、「防犯ネット」などの商品も取り扱っております。
付属品 ひも付、防炎ラベル付 材質 本体:ポリエスチレン ピッチ(mm) ネット:40
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 防炎認定品・防炎ラベル付 材質 本体:ポリエステル ピッチ(mm) ネット:25
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井高の高い所での防犯ネットの吊り下げに大変便利です。
1セット(2本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。ポリプロピレン製なので軽量で持ち運びが楽にできます。陳列台へかぶせてご使用ください。
材質 防炎ポリプロピレン 寸法(m) 2.7×5.4 アズワン品番 62-2170-18 ピッチ(cm) ネット:2.5
1枚
51,600 税込56,760
翌々日出荷

閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。ポリプロピレン製なので軽量で持ち運びが楽にできます。吊り下げ用にご使用ください。
材質 防炎ポリプロピレン ピッチ(cm) ネット:2.5
1枚
22,300 税込24,530
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。今までのメッシュネットと比較し、材質がポリエチレンからポリプロピレンに変更になり、約20%軽量になりました。
仕様 ●素材:防炎ポリプロピレン●サイズ:ネットピッチ/1mm、ハトメ/内径8.5mm、ハトメピッチ/45cm●防炎物品ラベル付き(防炎認定品)●※繊維織物ですので部分的に力が加わりますと、変形・伸縮が生じる可能性があります。●※洗濯・スチーム・高温・火気厳禁。
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 Sカン 寸法S(mm) 12 寸法D(mm) 4 寸法W(mm) 21 材質(キャップ) PVC RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(kN) 0.07 使用荷重(N) 68.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。 仕様 無結ネット(ラッセル織) 糸の太さ(mm) 縦:約2、横:約0.7 網目 25mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防炎加工されているため燃え難いネットです。防炎協会認定番号取得済です。
用途ゴミ置き場のゴミ飛散防止。
1枚
48,980 税込53,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。 仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。
用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止 網地:白、縁ロープ:白 仕様 菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D) 材質 ポリエステル 目合い(mm) 15 強さ 網糸:0.40kN以上、吊り網: 材質(ロープ) 緑ロープ:ポリエステル ロープ径(Φmm) 緑ロープ:9 品種 仮設工業会認定品
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止 仕様 網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上 性能 防炎 材質 ポリエステル 網地:ブルー、テープ:赤・オレンジ 種類 ラッセル網地 寸法(Φmm) 縁綱・吊綱:9 目合い(mm) 15
1枚
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。 仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。 日本防炎協会の認定をうけた防炎製品です。
用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止 仕様 菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)、網糸強さ:0.40kN以上、縁ロープ色:白、緑ロープの太さ:ポリエステル9Φ、吊り網強さ:14.7kN以上 性能 日本防炎協会認定品 材質 ポリエステル (網地)ブルー RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 目合い(mm) 15 認定取得 仮設工業会認定品
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 Sカン 寸法S(mm) 12 寸法D(mm) 4 寸法W(mm) 21 使用荷重(kN) 0.07
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止 仕様 網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上 材質 ポリエステル 網地:ホワイト、テープ:赤・オレンジ 種類 ラッセル網地 寸法(Φmm) 縁綱・吊綱:9 目合い(mm) 15
1枚
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 ワイヤー貫通可 付属品 M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2 材質 真鍮・スチール、クロームメッキ仕上 許容荷重(kg) 8まで ワイヤー径(Φmm) 適合:1.0
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 パッドアイ
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。片側がC、もう片方は、Uでハズレ止めがついた仕様です。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 材質 本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ポリ塩化ビニール(PVC) 寸法S(mm) 13 寸法D(mm) 5 寸法W(mm) 21 寸法R(mm) 8.5 寸法W2(mm) 19.5 寸法S2(mm) 17 H(mm) 50 使用荷重(kN) 0.15
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防球ネットや家庭菜園の養生ネットとしてもご利用いただけます。 網継ぎ無しの見た目も良い製品になります。
用途荷押さえ、防鳥、ゴルフ練習用ネットなどマルチにご使用いただけます。 ロープ径(Φmm) 6(周囲補強) 糸の太さ(mm) 1.7 強度 約1000N(102kgf) 仕様 無結節/網継ぎ無し 材質 ポリエチレン グリーン 伸度(%) 28.5
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体) ステンレス 種類 Sカン 寸法S(mm) 14 寸法D(mm) 6 寸法W(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(kN) 0.2 使用荷重(N) 196
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)