- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 座付貫抜 受のおすすめ人気ランキング
座付貫抜 受のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「座付貫抜 受」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雪 窓 防止」、「金具 十手」、「フック」などの商品も取り扱っております。
防犯用補助錠金具
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に
材質
鉄 ユニクロ
取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。
材質
鉄ユニクロ
つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用
材質
鉄
形状
受
色
ブラック
穴径(Φmm)
3.8
表面処理
紛体塗装
寸法B(mm)
22
防犯用補助錠金具
材質
ステンレス
SUS304材仕様で錆びにくい。
材質
SUS304
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
3
寸法C(mm)
16
取付穴(mm)
4-Φ4.4
ステンレス製ですのでさびに強い材質です。取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。
材質
ステンレス
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして使用。
種類
プレートフック
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
鉄/ニッケルメッキ
備考
皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個
寸法(mm)
12×14×27.5mm
1袋(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。
材質
鉄、ユニクロメッキ仕上げ
厚さ(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
Φ4皿モミ
掛金具、受金具としての接合金具です。
用途木材の接合に
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
寸法D(mm)
19
板厚(mm)
4.3
穴径(Φmm)
4.3(ビス)
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス
付属品
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上
ソフトミラー
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
280
吊下荷重N(kgf)
372.4[38]
奥行(mm)
80
取付け方法
壁付け
種類
標準
耐荷重(N)
380
付加機能
なし
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷