座金付きボルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
334件の「座金付きボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板付きナット」、「座金組込みボルト」、「六角ねじワッシャー付き」などの商品も取り扱っております。
1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

種別 全ねじ 材質 表面処理 ユニクロ 頭部形状 フランジ付き 強度区分 4T ねじ山種類 メートル並目
1箱(250個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上 本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304 種類 P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 強度区分 A2-70相当
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
仕様 丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質/仕上 低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白) 種類 P=3(SW+JIS W組込) 表面処理 3価クロメート 頭部形状 六角トリーマ組込 強度区分 4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(20個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。
用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 材質 (丸座部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品 六角ナットM16、スプリングワッシャー 規格 財・建材試験センター性能試験第06A0234号 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C 耐力試験 短期基準耐力17.3kN
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用 材質 表面処理 三価クロメート
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上 バレル研磨 種類 アジャスターベース型
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柱に干渉しにくく施工が簡単。40kNまで対応可能な偏芯タイプの座金付ボルト。 ホールダウン金物の接合具として使用します。 座金部が柱に干渉しにくいよう、座金中央よりボルト部をずらしている為、容易に施工できます。
材質 (板)JIS G 3131 SPHC相当、(ボルト)JIS B 1051 強度区分4.6を満足する炭素鋼 付属品 六角ナット(M16)1個 使用方法 座金付ボルト(偏芯タイプ)は、使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。 表面処理 クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 試験機関 ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP11-KT004・HP11-KT005)
1個
929 税込1,022
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角穴付きボルトにばね座金と平座金(ISO)が組み込まれています。
材質 SCM435 種類 I=3(SW+ISO W組込) ねじの種類 六角穴付ボルト 表面処理 三価クロメート 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴
1パック(14個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
468 税込515
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セレート無し
種別 全ねじ 材質 ステンレス 頭部形状 フランジ付き ねじ山種類 メートル並目
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付きボルト (M3)
質量(g) 1.5 長さ(mm) 20 ねじピッチ 0.5 寸法H(mm) 3 寸法D(Φmm) 5.5 寸法B(mm) 2.5 寸法C(mm) 2.87 寸法D1(Φmm) 8 寸法D2(Φmm) 5.5 頭部形状 六角穴付き 寸法T1(mm) 0.5 寸法T2(mm) 0.7 ねじサイズ M3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
47 税込52
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工がラクな座金とボルトの一体成型。 フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。 躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。 座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。 特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。
材質 JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM 付属品 六角ナット(M12)1個 使用方法 使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。 表面処理 クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 認定番号 (財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 十字穴番号 2 種類 P=1(JIS W組込) 表面処理 生地 頭部形状 六角アプセット組込 穴の形状 十字穴
1箱(400個)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質/仕上 鉄/三価ホワイト 種類 P=3(SW、W付) 種別2 平座金・バネ座金付き 種別1 アプセット組込み 頭部形状 六角アプセット組込 穴の形状 十字穴
1パック(17個)ほか
488 税込537
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)