庫内灯 交換のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
96件の「庫内灯 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷蔵庫用電球」、「庫内灯」、「冷蔵庫庫内灯」などの商品も取り扱っております。
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g) 6 定格電圧(V) 100 最大径(Φmm) 20 定格平均寿命(時間) 10000
1個
760 税込836
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
電球の種類 白熱電球 定格消費電力(W) 20 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 48 バルブ径(Φmm) 20
1個
171 税込188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 定格消費電力(W) 15 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 20
1個
161 税込177
当日出荷

ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状 T型 消費電力(W) 15 電球形状 ミシン球
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 防水(結露防止)で、保冷バンにも安心! 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。※実用新案登録済み 従来の電球より長寿命!車体の振動にも強い! 電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 埋込なら露出高5.8mm!省スペース・簡単装着 厚さ14.5mm、重量430gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着した場合、製品露出高はわずか5.8mmです。アダプタ装着で露出でも取り付け可能です。
定格電圧(V) DC12/24 入力電圧範囲(V) DC11~32 電球の種類 LED 仕様 アダプタ付き 材質 (本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS 質量(g) 430 使用温度範囲(℃) -30~+80 定格消費電力(W) 4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 414×114×14.5(アダプタ装着時) 照度(Lx) 140 寿命 約40000時間 防塵防水性能 IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格 LED 高輝度チップ型白色LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など 仕様 アダプタ付き 材質 (本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS 定格電圧(V) DC12/24
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
ホワイト 定格電圧(V) 12
1セット(3個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

電球の種類 LED 材質 アルミ/ABS樹脂 関連資料 (1.1MB)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金 E17 電球の種類 白熱電球 電球形状 ナツメ球 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 50 バルブ径(Φmm) 20
1個
161 税込177
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ 従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など 仕様 アダプタ無し LED 高輝度チップ型白色LED 材質 (本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂 使用温度範囲(℃) -30~+80 定格電圧(V) DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 420×182×23 寿命 約40000時間 防塵防水性能 IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格 入力電圧範囲(V) DC11~32 電球の種類 LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金 E17 定格消費電力(W) 15 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 55 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 22
1個
151 税込166
当日出荷

レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。 明るさ25%UP(メーカー従来品比)。 環境負荷物質を低減。 明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。 庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。 庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。 万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。 車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。
定格電圧変動範囲 DC10~16V 付属品 タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚) 材質 (ベース)ABS/(レンズ)PC 厚さ(mm) 10 質量(g) 約80 タイプ DC12V車専用 規格 意匠登録:第1331004号 電圧(V) DC12 定格電圧 DC12V 定格電圧(V) DC12 外径×高さH(Φmm×mm) 241×54 コード長さ(m) 110(0.3sp) 本体質量(g) 約80 定格電圧 DC V DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 241×54×10 コード長さ(mm) 110(0.3sq) 使用環境温度(℃) -40℃~+80℃ 材質(レンズ) PC 材質(ベース) ABS 質量(g/個) 約80 取付ピッチ(mm) 208 定格電流(mA) 約190(DC14V時) 動作温度(℃) -40℃~+80℃ 照度(Lux) 約55(距離1m直下) 主材質 (ベース)ABS/(レンズ)PC LED使用数(個) 12
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプ ダブル球 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 21/5 口金 W3×16q ガラス球形式 T20
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金 E17 定格消費電力(W) 15 定格電圧(V) 110 全長(mm) 55 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 22 ガラス色 フロスト
1個
189 税込208
翌々日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。 明るさ25%UP(メーカー従来品比)。 環境負荷物質を低減。 明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。 庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。 庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。 万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。 車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。
定格電圧変動範囲 DC20~32V 付属品 タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚) 材質 (ベース)ABS/(レンズ)PC 厚さ(mm) 10 質量(g) 約80 タイプ DC24V車専用 規格 意匠登録:第1331004号 電圧(V) DC24 定格電圧 DC24V 定格電圧(V) DC24 外径×高さH(Φmm×mm) 241×54 コード長さ(m) 110(0.3sp) 本体質量(g) 約80 定格電圧 DC V DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 241×54×10 コード長さ(mm) 110(0.3sq) 使用環境温度(℃) -40℃~+80℃ 材質(レンズ) PC 材質(ベース) ABS 質量(g/個) 約80 取付ピッチ(mm) 208 定格電流(mA) 約80(DC28V時) 動作温度(℃) -40℃~+80℃ 照度(Lux) 約50(距離1m直下) 主材質 (ベース)ABS/(レンズ)PC LED使用数(個) 12
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ヤザワコーポレーションLEDナツメ球電球色
材質 PC 消費電力(W) 0.5 定格電圧(V) AC100 口金 E17 本体質量(g) 15 全光束(Lm) 25 色温度(K) 3 寿命 40000時間 光源色 電球色相当 周波数(GHz) 50/60
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm) 48 消費電力(W) 15 外径(Φmm) 20
1個ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 10 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 20
1個
104 税込114
当日出荷

消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g) 10 定格電圧(V) 100 口金 E12 外径×全長(mm) 21×48 定格消費電力(W) 0.5 全光束(Lm) 10 定格寿命(時間) 40000 電球形状 小丸電球 電球の種類 LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)