延長コード 15Mのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
180件の「延長コード 15M」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源コード 15m」、「延長 コード 10m 屋外」、「OAデスク」などの商品も取り扱っております。
作業にとても助かる延長コード「10m付。 ハイパワー1200W 吸い込み+粉砕機能付:吸い込んだ落ち葉を約1/15に粉砕。 伸縮ノズル:コンパクト収納。用途に合わせて伸縮可能。 ローラー付:ラクラク作業 補助レーキ付:濡れた落ち葉もすくえる(吹き飛ばし作業のみ) 開閉式ファンカバー:本体に葉が詰まってもラクラク掃除
用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯葉の吹き飛ばしや吸い込みに(粉砕機能付き) セット内容 本体×1、肩掛けベルト×1、ダストバッグ×1、延長コード(約10m)×1 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) ~約14000(MAX)変速式 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 1200 定格時間(分) 30 比率 (粉砕)約15:1 ダストバッグ容量(L) 約50(粉砕前)
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様 VCT 電流容量(A) 15 特性 耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハタヤリミテッドパーソナルリール
熱に強い耐熱電線仕様のレトロデザインが目を惹くオシャレで安全な家庭用延長コード。自動巻きタイプの為、片付けが簡単。キッチンやリビングで家電調理器具やAV機器の使用に最適。オシャレで安全な家庭用延長コード。
質量(kg) 0.73 エメラルドグリーン 電圧(V) 125 コンセント個数 2 コンセント形状 2P 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 198×162×66 定格(A) 6 電線長さ(m) 5 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 耐熱ゴムコード 心数(C) 2 使用場所 屋内
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
電線仕様-長さ(m) 10 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 電線仕様-芯数 2C コンセント形状 2P 15A 125V コンセント個数 3 質量(kg) 1.3 材質 塩化ビニール樹脂 定格電流(A) 15
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
集塵容量(L) 13 吸込仕事率(W) 360 コード長さ(m) 15 付属品 ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番 298-4156 幅(mm) 387 高さ(mm) 645 材質(本体) ステンレス 奥行(mm) 400 消費電力(W) 1050 電源 単相100V 材質(フィルター) 本体質量(kg) 5.9 騒音値(dB) 62 最大風量(m3/min) 2.2 運転音(dB) 62 最大真空圧(kPa) 23.5
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

ペンギンワックス小型ドライバキューム
小型・軽量スタンダードドライバキューム。シンプルで使いやすく、優れた耐久性。 コード長さ15mのプロ仕様。延長コードを使用しなくても、作動範囲が広がります。 必要な吸引性能はもちろん、900Wモーターの採用で従来機種より15%の節電効果を実現。
集塵容量(L) 10 コード長さ(m) 15 質量(kg) 5.16 本機寸法(長さL×高さH×幅W)(cm) 39.5×34×39
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

。屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
仕様 ●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付 アズワン品番 65-9285-80
1台
55,000 税込60,500
翌日出荷

手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2) 2 コンセント個数 3 電線仕様-種別 ソフトVCT
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力15W(5V/3.0A)のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aポートをそれぞれ1ポートずつ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
その他 ※USBType-CandUSB-CaretrademarksofUSBImplementersForum. 材質 本体:ポリカーボネート樹脂、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC ホワイト 質量(g) 約165 規格 電気用品安全法◇PSE特定電気用品 定格 AC側:125V14A1400WまでUSB側入力:AC100-240V50/60HzUSB側出力:合計15W(5V/3.0A)(USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポート15W(5V/3A)USB-Aポート12W(5V/2.4A)) コンセント個数 3 コンセント形状 2P コネクタ形状 USBType-C(TM)(USB-C(TM))メス×1USB-Aメス×1 対応機種 USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートから合計15W(5V/3.0A)またはUSBType-C(TM)(USB-C(TM))ポートから15W(5V/3.0A)、USB-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 電源コード(m) 0.25 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く 機能 ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、絶縁キャップ付きプラグ○、二重被ふく○ 保証期間 1年 使用地区 日本国内専用 アズワン品番 65-1710-34 プラグ形状 スイング USBポート Type-C×1ポート/USBA×1ポート
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m) 10 特性 防雨、アース付 電線仕様-種別 ソフトVCT 使用場所 屋外 仕様 防雨トリプルタップ付 質量(kg) 2.09 太さ(mm2) 2.0 電線仕様-芯数 3
1本
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。 ブラック 使用場所 屋内 コンセント個数 1 定格電流(A) 15 電線太さ(mm2) 2.0 電線仕様-芯数 2
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
ブラック 材質 塩化ビニール樹脂 コンセント個数 3個口 コンセント形状 2P 15A 125V
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倒れにくく、壁などに吊れて固定できる便利な10口タップ(OAタップ・電源タップ・延長コード・コンセント)。 熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。
仕様 3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし 付属品 固定用ねじ×3(予備1本含む)、取扱説明書 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 規格 PSE適合 スイッチ なし 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能 二重被ふく 絶縁種別 絶縁キャップ付きプラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッター ほこりシャッター付き フック 壁掛け用フック 使用地区 日本国内 定格容量(W) 1500 ノイズフィルター なし マグネット × プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。
使用電力(W) 1500 長さ(m) 10 仕様 アース無し コンセント個数 三ツ口 電線太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋内
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量でも本格派延長コード ベルトクリップ付
電線長さ(m) 10 電線太さ(mm2) 2 電線仕様-芯数 2 コンセント個数 1 質量(kg) 1.2 トラスコ品番 453-7980 コンセント形状 2P 15A 125V 電線仕様-種別 VCTF
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L) 5.5 吸込仕事率(W) 370 コード長さ(m) 8 付属品 ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚) トラスコ品番 303-5450 材質(本体) 鋼板製ボディ 消費電力(W) 1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 330×283×416(ハンドル部含む) 本体質量(kg) 6.8 運転音(dB) 62 アズワン品番 1-9742-02
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

LION (ライオン事務器)OAデスク
ネットワーク構築に適した配線機能を持ったOAデスクシリーズです。配線ボックスは取付け高さを変えられます。
材質 天板:木製・メラミン化粧板(ホワイト)・ABS樹脂エッジ・配線用グロメット付、 本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)・配線用グロメット2個付・コード配線ボックス・コードホール付、 脚部:アジャスター仕様・樹脂カバー・配線用グロメット付 ホワイト 最大積載量(kg) 120 天板厚さ(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
71,980 税込79,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状 3P抜け止め 付属品 3P→2P変換アダプタ 材質 ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂 スイッチ なし 定格 15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 224×45×29.6 機能 マグネット付 アース端子 マグネット プラグ形状 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング ×
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホコリや塵が入らない防塵キャップ付きです。
電線長さ(m) 10 電線仕様-種別 ソフトVCTF 質量(kg) 1.11 摘要 エクスバンド付 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 15A 125V 電線太さ(mm2) 2 電線仕様-芯数 2 特性 防塵
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラ柄で視認性の高い延長コードです。ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。
トラスコ品番 422-0746 材質 塩化ビニール樹脂 イエロー/ブラック コンセント個数 3 コンセント定格 2P・15A・125V コンセント形状 二相2 電線長さ(m) 10 電線仕様-種別 ソフトVCT 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 電線仕様-心数(C) 2
1本
2,698 税込2,968
当日出荷