延長コード ACアダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
173件の「延長コード ACアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「acアダプター延長ケーブル」、「配線 タコ足」、「延長コード 4M」などの商品も取り扱っております。
規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × コンセント個数 4 コンセント形状 2P コード長さ(m) 0.5 定格容量 125V・15A(最大1500Wまで) 電源コード(m) 0.5 機能 二重被覆・絶縁キャップ付 マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2P・スイングプラグ 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント個数 2 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 電源コード(m) 0.4 機能 二重被覆・絶縁キャップ付 プラグ形状 2P・スイングプラグ
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。 ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップです。 タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能です。 トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利です。 ACアダプタを5つ挿すことがことができます。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 ブラック 規格 電気用品安全法:PSE適合 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 6 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 二重被ふく 絶縁種別 絶縁キャップ付プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×292×26(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッター ほこりシャッター付き 適合地域 日本国内 定格容量(W) 1500 プラグ形状 スイング 耐トラッキング あり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ・延長コード)。 差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。 プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
定格 15A・125V・1500Wまで コンセント形状 2P ケーブル径(Φmm) 4.2×7.6 プラグ形状 2P・スイングプラグ 機能 絶縁キャップ付き・二重被覆
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ)。 差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。 すっきりと接続できる1個口タイプが、3本セットになっています。 プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
ホワイト 定格 15A・125V・1500Wまで コンセント個数 1 コンセント形状 2P 電源コード(m) 0.1 機能 絶縁キャップ付き・二重被覆 プラグ形状 2P・スイングプラグ ケーブル径(Φmm) 4.2×7.6
1セット(3個)
1,298 税込1,428
当日出荷

DCケーブルを延長するケーブルです
定格 DC12V/2A程度 コネクタ形状 内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様 保護被ふくコード ホワイト スイッチ × 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P コード長さ(m) 0.2 定格電流(A) 15 電源コード(m) 0.2 絶縁種別 絶縁カバー付き 定格容量(W) 1500まで マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2P・スイングプラグ RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード × 耐トラッキング 埃防止シャッター ×
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ電源延長コード
ACアダプタの電源延長に便利です。 0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10mの9タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。
プラグ スイング式 プラグ形状 2P・スイングプラグ 仕様 【絶縁キャップ】あり タイプ ノーマル 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 適合地域 日本国内のみ マグネット × USBポート数 × RoHS指令(10物質対応) 対応 差込口形状 2P 雷ガード × 耐トラッキング 埃防止シャッター ×
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。ACアダプター使用時に無理なくコンセントを利用できます。ゲーム機や携帯電話などのACアダプターの接続に便利です。
使用温度範囲(℃) -10~40 消費電力(W) 1500まで プラグ形状 スイングプラグ
1個ほか
503 税込553
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倒れにくく、壁などに吊れて固定できる便利な10口タップ(OAタップ・電源タップ・延長コード・コンセント)。 熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。
仕様 3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし 付属品 固定用ねじ×3(予備1本含む)、取扱説明書 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 規格 PSE適合 スイッチ なし 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能 二重被ふく 絶縁種別 絶縁キャップ付きプラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッター ほこりシャッター付き フック 壁掛け用フック 使用地区 日本国内 定格容量(W) 1500 ノイズフィルター なし マグネット × プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
仕様 二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付 ホワイト 規格 PSE準拠 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 定格容量 15A・125V(1500Wまで) コード 仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm プラグ形状 2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インテリアに馴染む木目調デザイン!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できるスリムタップ。 雷ガード内蔵モデル。
材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 6 コンセント形状 2ピン 定格電流(A) 15 機能 雷ガード/二重被ふく 絶縁種別 絶縁キャップ付プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×292×26(コード部分及びプラグ部分を除く) 定格容量(W) 1500 プラグ形状 スイング 雷ガード あり
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テレビやディスプレイの裏にあるVESA規格の取り付け穴を活用して、電源タップの設置が可能。床にタップを置かずに済むので、見た目もすっきり。掃除がしやすくなることで、ホコリも溜まりにくくなります。 。付属の結束バンドアタッチメントで、映像ケーブルを綺麗にまとめることができます。 。※ACケーブルやUSBケーブルなどの電源系ケーブルは、火災の原因になる可能性があるため、絶対に束ねないでください。 。VESA規格75~400mmのネジ穴に対応。取り付け部分の位置調整もできるため、幅広いサイズのテレビへ設置できます。 。※M4またはM6のネジを取り付けられる必要があります。それ以外のネジ径に対応したVESA規格には取り付けできません。 。※VESAネジ穴間に張り出した構造があるテレビやディスプレイには、VESAを利用するためのアタッチメントがテレビやディスプレイに付属されていますが、紛失などで用意できない場合はM6×35のネジをお試しください。(M4には長いネジの設定はありません) 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。差込口の中間距離間隔は54mmで、大きなACアダプターなどを挿しても、隣のAC差込口に干渉しにくくなっています。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様 ●ほこりシャッター:◯●スイングプラグ:◯●ブレーカー:×●プラグ仕様:2ピン●モジュラージャック:×●二重構造:◯●二重被ふく:◯●使用可能地域:日本国内専用●吊り穴:×●変換アダプタ:×●差込口キャップ:×●差込口仕様:2ピン●差込口個数:8個口●差込口間隔:54mm(差込口中心間寸法)●抜け止め機能:×●極性対応:◯●法規:◇PSE(特定電気用品)●環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品●絶縁キャッププラグ:◯●通電表示ランプ:×●連動機能:× その他 VESA取り付け機構搭載 付属品 取扱説明書 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ブラック 外形寸法(mm) 幅約448×奥行約32×高さ約46 ※本体のみ(突起部を除く) スイッチ × 定格 15A、125V、合計1500Wまで 保証期間 1年間 ノイズフィルター × マグネット × 雷ガード
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント個数 3 コンセント形状 2P 定格容量 125V・15A(最大1500Wまで) 電源コード(m) 0.5 機能 二重被覆・絶縁キャップ付 プラグ形状 2P・スイングプラグ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機ACコード メガネ
ノートPCや周辺機器のACアダプタ、ゲーム機、ラジカセなどを家庭用コンセントに接続電源コードです。
コード長さ(m) 0.3 コネクタ形状 幅8.6mm/メガネ型 対応 AC125V・7Aまで対応 電源コード(m) 0.3
1個
549 税込604
翌々日出荷

パソコンと周辺機器(プリンター、Webカメラなど)を接続するUSBケーブルを接続延長できる、USB2.0対応延長ケーブルです。 信号補正回路内蔵でUSB2.0の性能を保ったまま接続延長が可能です。 本製品3本と、5mのUSBケーブルを連結することで最大20mまで延長可能です。 USBバスパワータイプの周辺機器をご利用の際、電力が不足する可能性があります。その場合はACアダプターを接続するなどの方法で給電を行ってください。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペア構造を採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック ケーブル長(m) 約5※コネクター含まず 対応OS Windows:11/10、macOS:Venture 13/Monterey 12/Big Sur 11 コネクタ形状 USB-Aプラグ、USB-Aポート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 29.2×60.0×27.2(ボックス部) 対応機種 USB-Aポート搭載のパソコンおよびUSB-Aポート搭載周辺機器またはUSB2.0対応USB-Aケーブル 包装形態 袋+ステッカー インターフェース USB2.0規格準拠 プラグ 金メッキピン 消費電力(mA) 最大80 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480 ※理論値 電源供給方式 USBバスパワー RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) 約4.5 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-A
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

VCTFK2.0mm2サイズ仕様の十字型ショーとマルチタップ延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品です。 T-30MGには、ムービプラグを装着しております。(MF品番は、ストレートプラグ)
電線仕様-種別 VCTFK
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとして使用できます。
適合 ACインレット(アース付きメガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ ブラック 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × 定格容量 125V/7A(最大700Wまで使用可能) 機能 絶縁キャップ付・二重被覆・アースコード付 電源コード VCTFK コネクタ ACインレット(アース付きメガネ型・ストレートコネクタ) マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2Pストレート 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ電源コード
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全なプラグ収納型電源コードです。プラグが収納されているので、持ち運びにも便利です。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。対応機器:ACインデット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ用です。
用途プラグ収納式スイングプラグ付きメガネ型コネクタ対応電源コード。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用可能。 プラグ ACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)、2Pオス(絶縁キャップ付きプラグ収納型スイングプラグ) 定格容量 125V/12A(最大1200Wまで使用可能) 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コネクタ形状 ACインレット(メガネ型ストレートコネクタ) 仕様 絶縁キャップ:あり、コード導体サイズ:1.5mm2HVFF 外形寸法(mm) コード仕上り:4.2×7.6 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 対応機種 ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 ブラック 機能 トラッキング火災予防絶縁キャップ コンセント形状 2P
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)