- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- 延長コードホルダーのおすすめ人気ランキング
延長コードホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新133件の「延長コードホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長コード フック」、「ケーブル 収納 巻き取り」、「電源タップホルダー」などの商品も取り扱っております。
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!
材質
PP
巻取長さ(m)
35(外径約Φ9mmの場合)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
用途電気コード等の結束。
材質
プラスチック製
3pcs(ブラック・イエロー・オレンジ)で1set
手軽に巻いて持ち運びが可能です
フックに掛けて保管も出来ます
材質
PP
幅(mm)
378
厚さ(mm)
48
高さ(mm)
150
質量(g)
250
使用可能目安
10m(延長コード:1.25×2芯、エアーホース:内径6.5~7.0)重さ:約1.2kg
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コードサイズに合わせてラクラク調整。
用途コード類の結束に。
材質
ポリカーボネート、ABS
360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。
色(本体)
オレンジ
連続耐荷重(kg)
10
材質
ナイロン66
特性
耐候、耐油
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!
材質
PP
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-10~+40
使用場所
住宅・事務所などの屋内
最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ
スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能
足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。
建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。
耐荷重(kg)
10
取付可能コード径(Φmm)
50まで
収納に便利なケーブルホルダー付屋外用延長コード。
電線長さ(m)
10
色
オレンジ
電線仕様-種別
ソフトVCT
質量(kg)
2.12
コンセント個数
3
コンセント形状
接地2P 15A 125V
電線太さ(mm2)
2
電線仕様-芯数
3
使用場所
屋外
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
エアーホース・電気コードの太さに関係なく4本迄集結出来、安全通路の確保が出来ます
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
40×129×48
材質
ポリプロピレン
1セット(10個)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
用途電柵線
適合
巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)
280
内径(Φmm)
140
幅(mm)
100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!
用途各工事現場で。資材整理や倉庫の整理など。乗り物の積荷に。小物の整理やガーデニングに
耐荷重(kg)
連続:10。連続:25(結束バンド使用時)
最小結束径(Φmm)
30
コードの結束をサイズに合わせて自由に簡単調節できます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
用途電気コード等の結束。
材質
ポリカーボネート
直径(Φmm)
固定部:約55~85
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。
約5mのテレホンコードを巻くことができます。
質量(g)
37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×48×80
じゃまなコードを簡単にひとまとめにできます。長くてジャマなコードなどをワンタッチでひとまとめにできます。はずすのも簡単。だから、よくつけはずしするものに最適です。アイロン、ドライヤー、ジューサー、家庭用ゲーム等のコードに。
材質
ポリカーボネート、ステンレス
最大結束径(Φmm)
23
寸法(cm)
約3.8×3.3×高さ1.8
最小結束径(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
屋内用の100Vハンドリール10mです。
形状
コンテント:2P
質量(kg)
1.9
タイプ
屋内
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
温度(℃)
環境:0~35
コンセント定格
15A125V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×118×350
入力
AC100V(50/60Hz)
適合電線(mm2)
SVCT2.0×2芯
電線長さ(m)
10
パイロットランプ
あり
入力プラグ
2Pプラグ
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!
用途各工事現場で。資材整理や倉庫の整理など。乗り物の積荷に。小物の整理やガーデニングに。コードなどデスク回りの複雑な配線をまとめるのに便利
耐荷重(kg)
連続:3。連続:6(結束バンド使用時)
最小結束径(Φmm)
20
グリーンフレームへ取り付けるパーツをキットにしたテーブルタップです。
仕様
AC125/15Aケーブル3mプラグ付
付属品
テーブルタップ×1、テーブルタップ取付金具×1、パーツホルダL90×1、コネクタピースL×1、TナットS(M6)×1、TナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12、(3価クロメートメッキ)×1
質量(g)
476
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷