- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 延長ネジのおすすめ人気ランキング
延長ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新415件の「延長ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長ボルト m6」、「ネジ 延長 m4」、「ネジ 延長 ロッド」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄(鉛フリー鋼)
表面処理
三価ホワイト
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS303Cu)
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
表面処理
なし
タイプ
オスメス
純正のシフトレバーを延長したいときに。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
材質
黄銅 C3604BD
表面処理
Niメッキ
片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。
材質
鉄
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
材質
SS400
表面処理
無電解ニッケル
タイプ
オスメス
材質
黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
規格
ISO規格
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)
約21
材質
SS400
表面処理
四三酸化鉄被膜
タイプ
オスメス
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとねじの接続
形状
延長継手ブッシュ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
包装形態
通常包装
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
6
材質
SUS303