- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- シーリング
- 延長ノズル コーキングのおすすめ人気ランキング
延長ノズル コーキングのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「延長ノズル コーキング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「狭い所 コーキング」、「コーキング アタッチメント」、「ノズル曲がり」などの商品も取り扱っております。
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
危険物の類別
非危険物
カットリッジ専用ロングノズル
危険物の類別
非危険物
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
シリコンシーラントの充填作業時に使用します。高所での作業やノズルの延長が必要な場合にご使用下さい。
用途シリコンシーラントの充填作業
材質
高密度ポリエチレン
色
白
全長(mm)
200
危険物の類別
非危険物
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ノズル取付部
G1/8
材質
黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)
(先端)7
チューブ径(Φmm)
6
140mmのPP樹脂製ロングノズルです。
非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。
PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
ノズル長(mm)
140
吐出口径(Φmm)
3Φ×1穴
接続口
M14 P=1.0オスネジ
適合
適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ
トラスコ品番
292-4510
種別
ノズル
材質
ポリプロピレン
質量(g)
7
ノズル外径(Φmm)
17
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
手の届かないような高い所、低い所への充てん作業時には、かゆいところに手が届くこのアイテムを。「あったら便利」を形にしたアイデア商品です。
用途シリコーンシーラントのノズルの延長に
材質
ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
先端部までの長さ175mmの超ロングノズル
適合本体
(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000
危険物の類別
非危険物
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径
R1/8
シリコンシーラントの充填作業時に使用します。狭所や高い箇所、ノズルの延長が必要な場所で効果を発揮します。
用途シリコンシーラントの充填作業
材質
高密度ポリエチレン
色
白
危険物の類別
非危険物
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
非常に軽量で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。
吐出口径(Φmm)
2×1穴
適合
適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ
種別
ノズル
材質
アルミニウム
ノズル外径(Φmm)
8
古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。
付属品
液だれ防止キャップ
ノズル長(mm)
530
材質
ポリエチレン
メモリー
なし
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
YH-50Sa/らくらくガンMB・LB・550B・650B・65S・65M・750・900
材質
プラスチック
危険物の類別
非危険物
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
カートリッジガン専用ノズル
標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !
危険物の類別
非危険物
コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。
コーキング業界で普及している2液のコーキングガンを電動シーリングガンにご自分でラクラク変更!!待望のロングタイプ登場!!
危険物の類別
非危険物
1本
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
コーキング剤の簡易保管に最適です。コーキング剤の乾燥防止用ストッパーです。
用途コーキング剤の簡易保管。
仕様
4個セット
1セット(4個)
¥509
税込¥560
当日出荷
充填と仕上が一度に出来る
補修面にしっかりフィットしコーキング剤がはみ出さずにきれいに仕上がります。
用途コーキング作業の効率アップに
材質
エラストマー樹脂
危険物の類別
非危険物
機械の裏等の奥まったところのダスト作業に適しています。
ノズル長(mm)
145
ノズル口径(Φmm)
2.0
ノズル接続径
G1/8
トラスコ品番
228-0698
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
質量(g)
24
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状