- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 建具 マグネットキャッチのおすすめ人気ランキング
建具 マグネットキャッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新210件の「建具 マグネットキャッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉マグネット止め」、「建具 キャッチ」、「マグネットキャッチ」などの商品も取り扱っております。
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上
(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき
色
ホワイト
シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上
(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理
色
ホワイト
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)
50
取付穴寸法(mm)
(本体)3.5×6長穴
吸着力(N)
35
質量(g)
23
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)
スチール
推奨ねじ
(受板用)皿ねじ2.7mm
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ3×16。十字穴付皿木ねじ2.7×13
材質/仕上
(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/シルバー
色
ブラウン
高さ(mm)
18
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
質量(g)
40
種類
標準タイプ
吸着力(N[kgf])
19.6(2)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品
受座。スポンジクッション。十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
材質/仕上
(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-
色
ホワイト
材質(本体)
PBT樹脂
種類
標準タイプ
使用環境
防錆
ROHS対応品です。
薄型の簡易マグネットキャッチです。
同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整が可能です。
用途各種キャビネット汎用
材質
ネオジム磁石+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
ニッケルメッキ
推奨ねじ
M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。
キャッチ機能付きで立ったままアオリ止め操作が可能です。
付属品
ユニクロトラスタッピングビス(3.5×20)×2本、(4×25)×2本
材質(本体)
PA6ナイロン
タイプ
面付型
取付高(mm)
(床から)8~14
材質(プレート)
S55C鋼板
薄型のため出っ張りが少なく、さまざまな用途で使用できます。
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂
取付穴寸法(mm)
(本体)3.5
エコノミーでスタンダードなタイプです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
用途80℃以上の環境では使用しないでください。
付属品
受座。十字穴付なべ木ねじ3.1×13。十字穴付皿木ねじ2.9×13
材質
(本体)ポリカーボネート、。(ヨーク、受座)鋼(有色クロメート処理)、。(磁石)ネオジウム
高さ(mm)
11
材質(本体)
ポリカーボネート(PC)
質量(g)
10
種類
標準タイプ
吸着力(N)
78.4
吸着力(N[kgf])
78.4[8]
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。
仕様
本体・受座・ねじ
付属品
MC-YN001Pのみ。受座 MC-YN001U。十字穴付皿タッピンねじ3×14
トラスコ品番
418-3622
材質/仕上
(受座)鋼/ニッケルめっき。(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき
高さ(mm)
12
材質(本体)
鋼(SPCC)
質量(g)
4
種類
標準タイプ
吸着力(N)
26.5
仕上
ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])
26.5[2.7]
推奨ねじ
サラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等
材質/仕上
(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
付属品
MC-YN015SPのみ。受座。十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
材質
(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)
高さ(mm)
12
材質(本体)
ステンレス鋼(特殊材)
種類
標準タイプ
吸着力(N)
22.5
仕上
(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨
使用環境
防錆
吸着力(N[kgf])
22.5(2.3)
推奨ねじ
皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
食器棚や吊り戸棚、流しキャビネットのドアーに使います。
用途扉を固定する金具。
厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm)
16.5
材質(本体)
鋼(SPCC)
質量(g)
12
種類
標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
受座
高さ(mm)
12
材質(本体)
ポリエチレン
質量(g)
20
種類
標準タイプ
材質(磁石)
フェライト
RoHS指令(10物質対応)
対応
引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具
木ネジサイズ(径×長さ)
2.1Φ×12.8mm
付属品
受座
高さ(mm)
17
材質(本体)
黄銅
種類
標準タイプ
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等
吸着力(N[kgf])
約24.5(2.5)
質量(g)
14.4
材質/処理
(ハウジング・ベース)PE/黒色。(ヨーク・キーパー)SUS430/-。(マグネット)フェライト/-。(板バネ)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷