建具 明かり窓のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「建具 明かり窓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアの明り取り」、「明かり窓 扉」、「明かり窓」などの商品も取り扱っております。
明かりとり用の部材です。
材質 強化スチロール タイプ 挟み込み 外径(Φmm) 104×104 開口寸法(mm) 92×92 ドア厚(mm) 30~36
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付窓 251型
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様 取付窓 シーリング付属 材質 (取付窓)ポリカーボネート。(シーリング)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷



1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パネルは微孔付きの為、空気抜きも兼ねてます。
用途トイレ、その他の個室ドアの明り採り 適合扉厚(mm) 30~37 材質 (フレーム)ABS樹脂
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,060 税込5,566
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓) ポリカーポネート(透明) 材質(リング) AES(ライトベージュ) 材質(パッキン) EPDM 設置場所 屋内、屋外兼用 対応板厚(mm) ~4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠
用途サーバーラック・エンクロージャー 適合板厚(mm) 0.8~2.3 材質(枠) 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ アクリル系樹脂焼付塗装 材質(窓) 強化ガラス(厚:3.0mm)
1個
2,193 税込2,412
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(網入りガラス)
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤 適合板厚(mm) 2.0~3.2 防塵防水性能 IPX5 標準色 シルバー 材質(枠) 角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金 材質(パッキン) クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM) 表面仕上げ 枠:粉体塗装
1個
11,334 税込12,467
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 発泡スチロール樹脂 純白 寸法(Φmm) 100 アズワン品番 65-2288-36 ドア厚(mm) 30~40
1個
1,090 税込1,199
当日出荷


ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質 ポリカーボネート クリアー 仕上 クリア 取付板厚(mm) 0.8、1.0、1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内外電機検針窓
電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
材質(フレーム) 樹脂製 塗装色 ブラック色(マンセル値:N-1) 仕様 カードホルダーなし RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種 ヨコ幅300mm以上のPL全機種 取付穴(mm) Φ151 保護等級 IP55 取付穴径(Φmm) 151 設置場所 屋内・屋外兼用 材質(パッキン) EPDM RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(リング) PBT+PC(ライトベージュ) 対応板厚(mm) 0.8~4 材質(窓) ポリカーポネート(透明)
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気付の明かりとり用の部材です。
材質 強化スチロール タイプ 挟み込み 外径(Φmm) 32 開口寸法(mm) 26 ドア厚(mm) 26~35
1箱(20個)
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックスモールライト角型
水平垂直合わせの微調整が可能です。
材質 フレーム、窓:ABS 使用条件 一般住宅屋内用ドア 適合扉厚(mm) 28~40
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法A(mm) 138 寸法E(mm) 127 寸法C(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 パネル厚(mm) 1.6~3.2 材質(ガラス) 強化ガラス
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業BP12-E 検針窓
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠) AES 仕様 取付ねじ付 寸法A(mm) 138 適合板厚(mm) 取付用扉:1.5~2.3 寸法C(mm) 126 寸法M(mm) 100 設置場所 屋内、屋外兼用
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツバ厚が1.5mmと薄いため、引戸にも使用できます。 複数個取り付けて、ドアにデザインができる、シンプルな形状です。
種別 スペーサー付 適合扉厚(mm) 30 、 33 、 36 材質(フレーム) PS 付属品 スペーサー(9mm幅1ヶ、3mm幅2ヶ)
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)