建材樹脂のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
220件の「建材樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂材」、「樹脂製平板」、「樹脂板」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
材質 ポリカーボネート樹脂
1枚
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm) 1000 材質 硬質PVC 厚さ(mm) 4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途棟垂木 適合 粘土瓦屋根用 タイプ - 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 43×43×3000
1箱(6個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm) 15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など 寸法(mm) 90角 長さ(m) 2 質量(kg/本) 11.04
1セット(2本)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など 寸法(mm) 146×31 長さ(m) 2 質量(kg/本) 7.46
1セット(4本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など 寸法(mm) 95×40 長さ(m) 2 質量(kg/本) 12.03
1セット(2本)
9,798 税込10,778
4日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 ダーク 材質 硬質ABS 長さ(mm) 1000 寸法(mm) 7×14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
329 税込362
当日出荷

筋交いが入り強度を保ちながら中空加工がされておリ輊量化を実現
用途大引き、根太材など 寸法(mm) 80×35 長さ(m) 2 質量(kg/本) 4.88
1セット(6本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

雨や風から住まいを守ります。和風・洋風を問わず、どんな建物にもマッチします。
材質 スチロール樹脂 付属品 ビス付 ブラウン
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
78 税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 フェンスにて使用の際は支柱の強度に注意して施工ください。設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)10本セットになります。
用途ウッドデッキのフェンス材や幕板材などに最適です。 材質 リサイクルプラスチック+リサイクル木材 長さ(mm) 2000 幅(mm) 100 厚さ(mm) 10 質量(kg) 3
1セット(10本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。 長さ(mm) 300 材質 ウレタン
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。 衝撃強度に優れています。
用途建築・産業・農業等の資材として。
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm) 5 材質 ポリカーボネート ブラウン 比重 1.2 全光線透過率(%) 34 ロックウェル硬度 (Mスケール)67 吸水率(%) 0.24 耐燃性 自己消火性
1枚
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
クリア
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)