- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 建築 フクビのおすすめ人気ランキング
建築 フクビのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新184件の「建築 フクビ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フクビ 見切り」、「ステンレス 框」、「森田アルミ工業 kacu」などの商品も取り扱っております。
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。
用途看板、内装などに
仕様
板厚3mm用
材質
アルミ、A6063ST5、B1アルマイト
形状
コ型見切り
幅(mm)
13
厚さ(mm)
5.5
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)
14
高さ(mm)
6.87
寸法(mm)
2700
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
仕上
磨き
穴の有無
穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
25
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
KIYOREXは複雑な形状の駆体や段差のある場所でも車椅子がスムーズに通れる様にユニバーサルデザインに配慮した、豊富なパーツを取り揃えております。
用途オフィス用床材付属品
幅(mm)
40
長さ(mm)
2000
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
13
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
ステンレス製の目地棒です。
材質
ステンレスSUS304
仕上
ステンレス
4mm幅のT型アルミ床見切り材!。1mmかぶせのあるT型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により2つの施工方法からお選びいただけます。両側の床材を敷いた後に取り付ける「後挿し込み施工」と片側の床材を敷いた後に取り付ける「挟み込み施工」の2つの施工方法がございます。施工状況、工程に併せて施工方法をご選択ください。「後挿し込み施工」時の床材と床材の間に入れるスペーサーは付属しております。
付属品
スペーサー(t=2.3mm)×10枚、施工説明書
材質
アルミニウム
長さ(mm)
1820
幅×厚さ(mm)
4×12.5
関連資料
施工説明書(0.83MB)
1箱(10本)
¥19,880
税込¥21,868
翌々日出荷
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
穴の有無
穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
石材・フローリング用床エッジ金物です
定尺(mm)
L=2000
材質
SUS304
仕上
HL
色
グレー
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質
アルミ
寸法(mm)
2700×10L
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
仕上
ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
仕上
アルマイト仕上げ
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)
1800
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。
セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
長さ(mm)
2000
材質
ABS樹脂、SUS304
厚さ(mm)
2
仕上
HL
芯材
グレー
外観
ステンレス箔