- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 建築金物 ビスのおすすめ人気ランキング
建築金物 ビスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新4,454件の「建築金物 ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「四角穴付ネジ」、「鍋ビス」、「構造用ビス」などの商品も取り扱っております。
ストレート(固定)と首振りの2通りの使い方ができます。
ビット差替えタイプで経済的です。
建築金物(ホールダウン金物・筋交いプレートなど)四角ビットでビス止め、ソケット取り付けナットの締めつけ作業がこの1本でできます。
用途建設、土木工事、木造、鉄骨建築工事などに
トラスコ品番
853-0755
セット内容
:建築用ソケット17、19、21、24、7本組ダブルビット(全長75mm)[[(+)]]No.2×[[(四角)]]3、(点):12、収納ケース:メタルケース
材質
クロームバナジューム鋼
質量(kg)
1.2
1セット
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
色で先端サイズの見分けが簡単!。部分的耐熱カラー塗装。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
用途2×4建築用、ALC床・ボード固定用、輸入建材・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに。
差込角対辺(mm)
6.35
刃形
四角
アンビルに噛み込まない片頭ビットです。
用途2×4建築・合板床・ALCボード・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂
軸径(Φmm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
建築金物シリーズのビスです。
コンパネや合板を締め付ける際に発生する ケバ立ちや、板浮き・頭浮きを解消し、床鳴り防止にも最適な画期的なビスです。信頼の日本国産のコンパネ用ビスです!
2×4建築・輸入建築・家具関連。ACL床パネル固定用ビス。パーチクルボード調整用。筋力イプレート取付金具。鋼製束固定用金具。H級
トラスコ品番
853-5361
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6本組)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材をカット、軟質、硬質材を問わない多用途ねじ。石綿ボード、石膏ボード、硬質材の接合に最適です。
材質
鉄ユニクロ
仕上
ユニクロメッキ
クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。特殊な焼入れのためにビスに粘りがあります。施工をしやすくするためにビット頭は、十字穴を採用しました。特殊フレキ刃によりビス頭が綺麗に沈みます。フランジがバリ・ささくれを抑えます。国土交通大臣認定を取得しておりますので確認申請もスムーズです。
用途構造用面材と軸組材を緊結するビスです。
材質
JIS G 3507-2 SWCH18A相当
仕様
壁倍率3倍用、壁倍率4.9倍用
規格
国土交通大臣認定 認定番号 FRM-0284/FRM-0285
表面処理
プロイズ処理
屋根の作業を軽減。施工時間の大幅短縮。木割れ防止機能付き。木割れを防ぎ、堅木でもまっすぐに進みます。
材質
鉄
表面処理
ブロイズ
適合ビット(mm)
四角ビット No.3