建設業 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
229件の「建設業 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具」、「充電式鉄筋カッター」、「延長コード ドラム」などの商品も取り扱っております。
高い実績の「定番」D13鉄筋プロ・モデルが進化しました。人が使いやすい「エルゴデザイン」の二重絶縁モーター搭載です。
用途工事現場内での切断加工。一般建設業・鉄筋業。作業効率向上および火気を出さずに切断。 切断能力(mm)鉄筋 SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13 電圧(V) 単相100(50/60Hz) 定格電流(A) 7 コード長さ(m) 5 消費電力(W) 710 質量(kg) 7.3 付属品 六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース 切断時間(秒) 1.2(D13切断時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 447×151×110 仕様 出力荷重52kN トラスコ品番 395-3149
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

抜群な耐摩耗性、耐切創性があります。手の甲部分にはラバーコーティングを施し、指関節部分の保護をしてくれます。
用途切創リスクのある重作業や工具操作。重度の機械的ストレスを伴う作業採鉱作業穴の掘削大型重量ツールの取り扱い石油天然ガス業界建設業 イエロー 厚さ(mm) 1.2~1.8 材質/仕上 素材:HPPE、ガラス、ナイロン、コーティング:グリップ仕上げを施したニトリルゴム 規格 EN388(CE 4543) 入数(双) 1
1双
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm) 10~13 トラスコ品番 403-0303 質量(g) 10700
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。 ネジ式で替板の交換は楽にできます。 柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
幅(mm) 1000 質量(kg) 2.3 奥行(mm) 90 柄長さ(mm) 1000~1600 収納寸法・長さ(mm) 1500
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで使いやすいコードリールです。
用途建設・建築現場。塗装業。メンテナンス。土木工事。DIY。 電線太さ(mm2) 1.25
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V) AC100 消費電力(W) 850 コード長さ(m) 約2 周波数(Hz) 50/60 外径×全長(mm) かくはん軸/羽根サイズ(組み付け時)約120×600 定格時間(分) 30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。 ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。 3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工 SD345鉄筋 D16以下(4~16) 電源(V) 単相100 電流(A) 10.5 消費電力(W) 1010 コード長さ(m) 2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 390×185×105 付属品 工具セット、油圧オイル 切断時間(秒) 2 使用作動油 (油圧)VG46相当品 仕様 モーター部二重絶縁。標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」 質量(kg) 7.0(2芯・2.5mコードを含む) トラスコ品番 280-0128
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

550gと軽量設計となっており作業者の負担が少なく、省エネ、省施工製品です。穴あけ調整は、ワンタッチ!32Φ~300Φまで!。グリップバー固定ネジを回し、L型グリップバーの目盛に合わせ調整して下さい。刃先は用途の広い新開発特殊超硬ストレートビットを採用!耐久性抜群!スムーズな穴あけができます。切削深さは通常15mmですが、付属のスペーサーで20mmに変更できます。(別売のロング超硬ストレートビット使用時の深さは30mm)。ダストカップにより切削粉飛散がありません。
用途ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどへの丸穴加工作業に。 ●建築・建設業・・・ガラリ取付工事、フロアー材丸穴加工、ボイド管下地丸穴加工 ●設備・電気工事・・・洗濯機パン排水溝工事、キッチン下回り工事、洋便器立ち上げパイプ穴加工工事、ダウンライト工事、換気扇工事、天井工事(スピーカー・スプリンクラー) 有効長(mm) 10~20 適合材 ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどに。 仕様 チャックサイズ/6.35mm六角軸 使用電動機 充電式インパクトドライバー、充電式ドライバー、電気ドリル、振動ドリル、(回転モード)、軽量ハンマードリル(回転モード) アズワン品番 64-9664-14 最小穴あけ寸法 32 最大穴あけ寸法 300 取付軸 6.35六角軸
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。 集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。 良質な電気を供給。 定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。 静粛性と長時間運転を両立。 基本機能の充実。
定格周波数(Hz) 50/60(切替式) 燃料タンク容量(L) 4.2(赤レベル) 寸法(mm) プラグキャップ/0.6~0.7 形式 多極回転界磁形 コンセント個数 交流/20A×2個、直流/1個 エンジン部総排気量(mL) 79 周波数許容変動 0.1%以下(整定) 冷却方式 強制空冷式 全長×全幅W×全高(mm) 490×280×455 乾燥質量(kg) 20 潤滑方式 強制飛沫式 連続運転時間(h) 約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル) エンジンタイプ 空冷4サイクル、ガソリンエンジン スパークプラグ NGK- BPR6HS 交流電流(A) 16 直流電流(A) 8(並列接続時/30) 定格出力(kVA)交流/直流 1.6/3.0(並列接続時) 定格電圧(V)交流/直流 100/12 点火方式 CDI 保護装置 交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター エアークリーナー 半湿式(ウレタンフォーム) エンジン形式 (調速機形式)電子制御式 始動方式 リコイル式 励磁方式 自己励磁式 電圧調整方式 インバーター式 力率 1 駆動方式 エンジン直結 電圧変動 3%以下(整定) 騒音値(dB(A)/7m) 51.5~61(1/4負荷~定格負荷) エンジンオイル量(mL) (規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30) エンジン使用燃料 無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) グリーン購入法 適合
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

異形棒鋼を能率よく切断!。ハイパワーモータで切断が速い!
切断能力(mm)鉄工 3~16 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 251 切断時間(秒) 1.5 仕様 二重絶縁 付属品 六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース 質量(kg) 8
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

SD490鉄筋に対応可能です。ハードな現場に耐える衝撃吸収ボディー採用しています。 回二重絶縁です。
用途鉄筋の切断加工 切断能力 SD490 最大D16 切断能力(mm) SD490、D16 トラスコ品番 375-0787 寸法(mm) 492×165×120 質量(kg) 8.8 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 定格電流(A) 11 モーター 単相100V、1050W、50/60Hz、回 二重絶縁 入力電圧(V) 100 切断速度 1.5秒
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

軽量小型の「バリューモデル」 価格をおさえながら実用的な切断能力と耐久性。 トラブル時にもカッターロードを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 オグラ鉄筋カッターのために最適な特性を持たせて専用設計されたベストデザインの二重絶縁モーター搭載。
切断能力(mm)鉄筋 SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16 電圧(V) 単相100(50/60Hz) 電源コード(m) 5 消費電力(W) 580 質量(kg) 5.8 付属品 商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード 切断時間(秒) 2.5(D16切断時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 378×205×108 仕様 二重絶縁
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

ハタヤリミテッドシンサンデーリール
標準型【温度センサー付】ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、無溶接シンプル&コンパクトフレーム。ポップなデザインでどこでも便利に使えます。火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守る防塵シャッター付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
特性 防塵 電線仕様-種別 VCT 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 芯数 2P 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 電線仕様-心数(C) 2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすくソフトなデザイン設計 緩衝材とすべり止め手袋が一体型に。 挟み事故による手の甲への衝撃を緩和。
用途手甲保護 機能 耐摩耗性
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワーキングは勿論、各種メンテナンス作業や愛用のロードバイクにも最適!。手の平には独自意匠のウレタンパットを採用し、衝撃を緩和。手の甲・指先をプロテクトでがっちりガード。湾曲縫製なのでグリップしやすく、耐久性抜群。指股には通気性の良い素材を使用し、ムレにくい
材質 ・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル ・手首:合成ゴム ・手甲プロテクト:ポリ塩化ビニル ブラック 入数(双) 1 機能 耐久性・安全性 材質(甲) ポリエステル、(プロテクト)ポリ塩化ビニル 材質(掌側) 合成皮革、(パッド)ポリウレタン合皮 袖口仕様 マジックタイプ
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業量・切断速度アップ!
電源(V) 18 型式 携帯油圧式 バッテリー リチウムイオンバッテリー 充電時間(分) 実用充電:約27分、フル充電:約40分
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など 機能 通気性
1双
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。
種別 100V型タイプ(屋内型) 材質 円盤:鉄板製 電線太さ(mm2) 1.25 限度電流(A) 15 使用場所 屋内
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 1330 入力電圧(V) 100 トラスコ品番 431-1779 質量(kg) 12.2 切断能力(mm) SD490、D19 切断速度(秒) 2.5
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。 打ち損じ負荷軽減に最適! 抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)