引き出しレール3段のおすすめ人気ランキング

2025/06/05更新
134件の「引き出しレール3段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き出し レール」、「スライドレール 食器棚」、「スライドレール800mm」などの商品も取り扱っております。
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類 スライド形 段数 3 セット内容 左右各1本 材質 スチール 厚さ(mm) 12.7(±0.1) 表面処理 ユニクロメッキ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類 スライド形 段数 3 材質(レール) 表面処理(レール) ユニクロ セット内容 左右各1個
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。 左右兼用タイプです。
種類 スライド形 段数 3 材質(ベアリング) 材質(レール) 表面処理(レール) ユニクロ
1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm) 36
1セット
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
材質 高さ(mm) 45.4 種類 スライド形 段数 3 仕上 (レール)光沢クロメート処理 推奨ねじ 板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外) 幅W(mm) 12.7 材質(レール) RoHS指令(10物質対応) 対応 表面処理(レール) 光沢クロメート処理(三価)
1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。 幅(mm) 19.1 高さ(mm) 35.3 仕様 3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません 種別 中荷重用 種類 スライド形 段数 3 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類 スライド形 段数 3 材質(レール) 表面処理(レール) 光沢クロメート処理(三価) 付属品 十字穴付トラスタッピンねじ4×12 セット内容 左右各1本 高さ(mm) 45.5 取扱説明書
1セットほか
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ 材質 (リテーナ)SECC 材質(ボール) Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじ M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油 新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し 耐荷重(kg) 35以下 取付 引出し底面及び側板にネジ止め 仕上 亜鉛メッキ 材質 スチール 仕様 脱着タイプ 段数 3 表面処理(レール) 亜鉛メッキ
1ペア
1,498 税込1,648
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) スチール 表面処理(レール) 亜鉛メッキ セット内容 左右各1本 材質 スチール ユニクロ 仕上 亜鉛メッキ 取付ねじ (皿木ねじ)2.7~3.1
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。 種類 スライド形 段数 3 材質(レール) 鋼(SPCC) 表面処理(レール) 光沢クロメート処理(三価) 材質/仕上 (アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>。(リテーナー)ポリプロピレン/-。(スチールボール)鋼/- 推奨ねじ M4バインドねじ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,388 税込1,527
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールベアリング方式(3段引)。横付式、脱着タイプ。引き出し寸法 : 全長の100%。亜鉛メッキ仕上。
材質 スチール 内容 2本1セット 耐荷重(kg) 35
1セット
859 税込945
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使いやすい37mm幅と46mm幅タイプ ベアリングタイプで動きがスムーズで使いやすい! 脱着スイッチをスライドさせると、引き出しを引き抜くことができます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に タイプ 脱着可 段数 3 種類 スライド形 材質(レール) スチール 表面処理(レール) 亜鉛メッキ
1セット(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。 材質/仕上 (アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>。(リテーナー)ポリプロピレン/-。(スチールボール)鋼/- 種類 スライド形 段数 3 推奨ねじ M4バインドねじ 材質(レール) 鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応) 対応 表面処理(レール) 光沢クロメート処理(三価)
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類 スライド形 段数 3 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) 種別 重荷重用 仕様 3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着は出来ません、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類 ローラ形 段数 2 材質(レール) 表面処理(レール) 白色粉体塗装 セット内容 左・右、各1本 材質/仕上 (アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき 高さ(mm) 22.2 取扱説明書
1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し 耐荷重(kg) 35以下 取付 引出し側面及び側板にネジ止め 仕上 亜鉛メッキ 材質 スチール 仕様 脱着タイプ 段数 3 表面処理(レール) 亜鉛メッキ
1ペア
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 (インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地。(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/- 高さ(mm) 35.3 種類 スライド形 段数 3 幅W(mm) 19.1 材質(レール) SUS304
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し 耐荷重(kg) 28以下 取付 引出し側面及び側板にネジ止め 仕上 亜鉛メッキ 材質 スチール 仕様 脱着タイプ 段数 3 表面処理(レール) 亜鉛メッキ
1ペア
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)